絞り込み
長さ(mm)
  • 550
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 280(8)
  • 300(2)
  • 330(12)
  • 350(10)
  • 380(11)
  • 400(12)
  • 430(11)
  • 450(10)
  • 480(10)
  • 500(9)
  • 530(11)
  • 580(2)
  • 600(6)
  • 630(6)
  • 650(4)
  • 700(5)
ゴム種類
  • グラファイト(4)
  • 撥水(2)
  • 油膜落とし(5)
幅(mm)
  • 14(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マルエヌ(7)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • PIAA(1)
  • ZAC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
雪用ワイパーとは冬の降雪量の多い雪国などで用いられるワイパーです。ワイパーは自動車のガラスの雨や雪を払拭するために用いられますが、強風や吹雪の場合、正常に機能しなくなってしまうことがあります。そこで、大雪などの悪天候の場合に用いられるのが雪用ワイパー。一般のワイパーに比べ、雪の払拭性能や耐寒性能が高いことが特長です。雪詰まりと凍結防止に優れ、氷点下の環境でも凍りつかない構造。水分を多く含む重い雪に耐えられる雪用ワイパーの使用は、天候の急変が考えられるスキー場への車での移動にも適しています。
自動車部品検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
330(12)
350(10)
380(11)
400(12)
430(11)
450(10)
480(10)
500(9)
530(11)
550
長さ(mm)をもっと見る
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • スノーアンサーSブレードワイパー ZAC

    スノーアンサーSブレードワイパー

    ZAC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
    商品タイプグラファイト
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
    商品タイプグラファイト
  • スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ マルエヌ

    スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ

    マルエヌ
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。
    取付9×3 Uクリップ
  • ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾

    マルエヌ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • シリコートスノーブレード PIAA

    シリコートスノーブレード

    PIAA(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾

    マルエヌ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ マルエヌ

    ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ

    マルエヌ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし

ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります

スノーワイパー