「適合メーカー」から絞り込む
リペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個アイエルモータースポーツ3日以内出荷
1基あたり1630m3/hの送風力を誇り、マツダ純正ファンの2倍以上の性能を有します。特に熱に弱いロードスターへ最適な追加装備であり、あらゆる状況下で完璧な冷却性能を発揮します。採用されているファンは、世界的なファン市場をリードするスパル性の最高品質の素材とアフターマーケットパーツを採用しています。これらのスパル製ファンは、高性能なスポーツカーやレーストラックを走る車両にも採用されており、このファンの性能は検証されたものです。※ファンのみとなり、取り付けに必要なネジやステー類は付属していません。【仕様】電圧:12V消費電流:7.8Aブレード直径:280mmファンブレード形状:鎌型重量:1.1kg
質量(kg)1.1色ブラック容量1個備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所冷却系関連部品品番:NA0-5156,NB0-5156主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
『エンジンルーム内部品』には他にこんなカテゴリがあります
コンデンサー信林オートモーティブ税込¥14,278~¥12,980~
ラジエーター信林オートモーティブ税込¥16,478~¥14,980~
ラジエーター信林オートモーティブ税込¥15,378¥13,980
シールキット制研化学工業税込¥2,968¥2,698