さらに商品を絞り込む
  • BOSCH(ボッシュ)
  • GFORCE(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

バッテリー充電器 :「抵抗 1.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B<br /> - 12V/24V用<br /> - BAT-C7後継機種・基本機能を継承<br /> - 主な変更点<br /> - 充電進捗状態のLED表示変更<br /> - 上書きモード追加<br /> - 専用保管用バッグ追加<br /> - 耐衝撃機能を各角に配置<br /> - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別<br />・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作<br /> - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。<br /> - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。<br /> - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。<br />・上書きモード<br /> - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。<br /> - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。<br />・充電進捗状態のLED表示変更<br /> - 進捗状態を点滅から点灯<br /> - 分かりやすい表示<br /> - 高光度LED採用<br />・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯<br />・逆極性接続のLED<br /> - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)<br /> - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)<br />・日本専用仕様<br /> - AC 100V 50/60Hz<br /> - 電安法(PSE)適合<br />・電流・電圧をフルオートマチック制御<br /> - SmartAMPS Technology<br /> - 簡単操作<br /> - 過充電を防止<br /> - バッテリーを傷めない<br /> - 安全対策<br />・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)<br /> - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。<br /> - 12V:7.5V-10.5V<br /> - 24V:14V-21V<br /> - 6Vモードにはパルス充電モードはありません<br />・R(再生)モード(12Vのみ)<br /> - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。<br /> - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。<br />・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)<br /> - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。<br /> - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。<br />・トリクル充電モード<br /> - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。<br /> - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。<br /> - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。<br />・逆極性判定<br /> - バッテリーと車両システムを保護<br /> - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知<br />・過熱保護<br /> - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整<br />・安全機能<br /> - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。<br /> - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。<br /> - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。<br />・メモリー機能<br /> - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。<br /> - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。<br />・脱着式充電ケーブル・クランプ<br /> - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。<br /> - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。<br />・ハンバーフック<br /> - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。<br /> - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。<br />・オプション(補修品)<br /> - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。<br /> - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)<br /> - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)<br /> - ハンガーフック(小):BBC-C30用<br /> - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用<br /> - クランプ(赤黒セット):共通<br />※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります<br />BBC-C30・BBC-C70-B諸元表<br /> BBC-C30 BBC-C70-B<br />入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz<br />PSE認証 対応 対応<br />入力電流 60W 120W <br />交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V<br />充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V<br /> モード3:14.7V モード2:14.7V<br /> モード4:16.5V モード3:13.6V<br /> モード5:7.2V モード4:16.5V<br /> モード5:28.8V<br /> モード6:29.4V<br />交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A<br /> 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A<br />保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)<br />対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー<br /> 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL<br />対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah<br />ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A<br />ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)<br />本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm <br />本体重量 1.36 kg 1.78 kg<br />使用可能温度 0℃ - 40℃<br />※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30<br /> - 6V/12V用<br /> - BAT-C3後継機種・基本機能を継承<br /> - 主な変更点<br /> - 充電進捗状態のLED表示変更<br /> - R(再生)モード追加<br /> - 上書きモード追加<br /> - 専用保管用バッグ追加<br /> - 耐衝撃機能を各角に配置<br /> - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別<br />・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作<br /> - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。<br /> - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。<br /> - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。<br />・上書きモード<br /> - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。<br /> - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。<br />・充電進捗状態のLED表示変更<br /> - 進捗状態を点滅から点灯<br /> - 分かりやすい表示<br /> - 高光度LED採用<br />・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯<br />・逆極性接続のLED<br /> - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)<br /> - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)<br />・日本専用仕様<br /> - AC 100V 50/60Hz<br /> - 電安法(PSE)適合<br />・電流・電圧をフルオートマチック制御<br /> - SmartAMPS Technology<br /> - 簡単操作<br /> - 過充電を防止<br /> - バッテリーを傷めない<br /> - 安全対策<br />・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)<br /> - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。<br /> - 12V:7.5V-10.5V<br /> - 24V:14V-21V<br /> - 6Vモードにはパルス充電モードはありません<br />・トリクル充電モード<br /> - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。<br /> - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。<br /> - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。<br />・R(再生)モード(12Vのみ)<br /> - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。<br /> - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。<br />・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)<br /> - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。<br /> - マイナス側は車両のボディーにアースしてください<br />・逆極性判定<br /> - バッテリーと車両システムを保護<br /> - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知<br />・過熱保護<br /> - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整<br />・安全機能<br /> - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。<br /> - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。<br /> - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。<br />・メモリー機能<br /> - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。<br /> - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。<br />・脱着式充電ケーブル・クランプ<br /> - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。<br /> - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。<br />・ハンバーフック<br /> - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。<br /> - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。<br />・オプション(補修品)<br /> - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。<br /> - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)<br /> - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)<br /> - ハンガーフック(小):BBC-C30用<br /> - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用<br /> - クランプ(赤黒セット):共通<br />※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります<br />BBC-C30・BBC-C70-B諸元表<br /> BBC-C30 BBC-C70-B<br />入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz<br />PSE認証 対応 対応<br />入力電流 60W 120W <br />交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V<br />充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V<br /> モード3:14.7V モード2:14.7V<br /> モード4:16.5V モード3:13.6V<br /> モード5:7.2V モード4:16.5V<br /> モード5:28.8V<br /> モード6:29.4V<br />交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A<br /> 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A<br />保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)<br />対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー<br /> 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL<br />対応可能バッテリー容量<br />(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ah<br />ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A<br />ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)<br />本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm <br />本体重量 1.36 kg 1.78 kg<br />使用可能温度 0℃-40℃<br />※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら