バッテリー補充液(精製水) :「希硫酸」の検索結果

バッテリー補充液(精製水)とは、バッテリー液補充用の精製水のことです。無色透明、無味無臭で、紫外線などで滅菌、殺菌されている商品もあります。バッテリー液は硫酸と精製水による希硫酸で、水道水に含まれるナトリウムやカルシウムなどのミネラルが含まれていない精製水が最適です。精製水は発熱による熱で蒸発してしまうため、蒸発分の補充が必要。ただし、過度に補充すると希硫酸の濃度が下がってしまうため、定期的にバッテリーごと交換します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合規格」から絞り込む
A1相当(3)
A3(1)
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2% 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格A1相当 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557
1箱(200mL×60本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
279 税込307
当日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
成分工業用精製水 使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。 引火点(℃)不燃性 密度1
1箱(20L)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)