HIDバルブとは、キセノンガスや水銀、ヨウ化金属などが封入されたバルブ内で電極間の放電により発光する部品です。従来型の白熱バルブより明るく消費電力が低く、発熱も少ないといった特徴があります。フィラメントがないため断線の心配がなく、長寿命といったこともメリットです。色温度は一般的には4000~4500Kですが、さまざまな光色を選ぶことも可能。コンバージョンキットやHIDキット、各種ハーネスも多数取り揃えています。
特価
本日1月8日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)
口金その他
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用
定格電圧(V)12・24兼用
色純正カラー
定格電力(W)35
色温度(K)4300
取扱説明書(1.9MB)
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
口金その他
適合車12V車・24V車
色温度(K)4000
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
寿命3000
仕様車検対応
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35
色温度(K)5500
光束(Lm)3450
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。プロジェクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。
仕様車検対応
定格電力(W)35
色温度(K)HP6000
保証期間購入より1年間
バルブ種類D2S
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
車検対応
用途ヘッドランプ用
色ホワイト
定格電圧(V)12・24
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。
高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入
明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現
車検対応樹脂レンズ対応
ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
バルブ種類D2S/R
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。
灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。
取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。
配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブ
タイプD2S/R
定格85V/35W
定格電圧(V)85
発光色蒼白
色温度(K)6000
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
色ホワイト(WHITE)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32
保証期間3年
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D2S
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD2S
定格電圧(V)DC12専用
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間2年
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。
全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。
開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
色ホワイト(WHITE)
質量(g)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32
色温度(K)5000
保証期間3年
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。