HIDバルブとは、キセノンガスや水銀、ヨウ化金属などが封入されたバルブ内で電極間の放電により発光する部品です。従来型の白熱バルブより明るく消費電力が低く、発熱も少ないといった特徴があります。フィラメントがないため断線の心配がなく、長寿命といったこともメリットです。色温度は一般的には4000~4500Kですが、さまざまな光色を選ぶことも可能。コンバージョンキットやHIDキット、各種ハーネスも多数取り揃えています。
商品豆知識
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。
タイプD4C(D4S/D4R共用)
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)4300
明るさ(Lm)3200
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
タイプD4C(D4R、D4S適合)
消費電力(W)12V35
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。
またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。
タイプD4C
電圧(V)42、対応電圧:DC12
消費電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
寿命1500~2000時間
明るさ(Lm)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。