絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • POLARG(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
タイプ
  • D2C(1)
  • D2R(4)
  • D2S(4)
定格電圧(V)
  • 85
  • 12/24(10)
  • 12(16)
  • 42(5)
光色
  • 光色ホワイト(1)
口金
  • P32d(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HIDバルブとは、キセノンガスや水銀、ヨウ化金属などが封入されたバルブ内で電極間の放電により発光する部品です。従来型の白熱バルブより明るく消費電力が低く、発熱も少ないといった特徴があります。フィラメントがないため断線の心配がなく、長寿命といったこともメリットです。色温度は一般的には4000~4500Kですが、さまざまな光色を選ぶことも可能。コンバージョンキットやHIDキット、各種ハーネスも多数取り揃えています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバルブ D2 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D2DJ(ドライブジョイ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35
HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業HIDバルブ(交換用バルブ)ケリー電気産業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
POLARG HIDプレミアムバルブ POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

HIDバルブ