絞り込み
タイプ
- D2C(1)
- D2R(2)
- D2S(3)
定格電圧(V)
- 85
- 12/24(8)
- 12(6)
口金
- P32d(2)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ケリー電気産業(1)
- POLARG(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
D2タイプとは、自動車のヘッドライトなどに使用されるHIDバルブの一種です。HIDバルブは従来のハロゲンランプのようなフィラメントがなく、キセノンガスや水銀などを利用して放電を行い、光を発する構造となっています。その中でD2タイプとは純正HID装着車用のバルブ。バルブのカプセルの多くはガラスを使用。D2R・D2Sといったタイプに対応した自動車のライトとして取り付けます。電圧は12V車もしくは24V車のどちらにも対応できるものがほとんどで、従来の白熱バルブよりも明るく、遠くまで照らせるのが特徴です。
「タイプ」から絞り込む
D2C(1)
D2R(2)
D2S(3)

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応販売区分業務用
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
POLARG HIDプレミアムバルブ
POLARG¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷純正HID交換用バルブです。用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200