ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ タイプH16 種類ハロゲン 定格電力(W)19 定格電圧(V)12 口金その他 電球形状H16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120 口金P43t-38 対応車検 ガラス球形式T14.2 電球形状ホH4 色温度(K)3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用 タイプその他 口金その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプH4 種類ヘッドランプ 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金その他 レンズ径(Φmm)130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプH4 種類ハロゲン 消費電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

堅牢なクロームボディーと定評ある配光。ストーンガード標準装備。 ブラックボディー・メッキリム採用! 直径200mmのランプを採用!24v100wのバルブを採用!
種類ブラックボディー・ドライビングセット・クリアレンズ バルブ種類H3
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)12(×2個) 形式H7 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なクロームボディーと定評ある配光。ストーンガード標準装備。 ブラックボディー・メッキリム採用! 直径200mmのランプを採用!24v100wのバルブを採用!
質量(g)142 種類ブラックボディー・ドライビングセット・イエローレンズ バルブ種類H3
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途純正交換用バルブ クリア タイプH4 種類ハロゲンバルブ 定格電圧(V)12専用 口金P43t ガラス球形式T14.2 色温度(K)3200
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE) 質量(g)23 タイプその他 定格電圧(V)12 明るさ(W)110クラス 口金その他 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×36×46 色温度(K)5000 明るさ(Lm)900
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様競技専用 質量(g)540(ランプ1個) タイプその他 消費電力(W)12 定格電圧(V)12/24 口金その他 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×86×66.3 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1200
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様競技専用 質量(g)530(ランプ1個) タイプその他 消費電力(W)12 定格電圧(V)12/24 口金その他 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×95.7×73(ブラケット部含) 色温度(K)6000 明るさ(Lm)1200
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーメイトザ・ブループラス5000K H16
エコ商品
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光 質量(g)21 タイプH16 種類シングル 定格電圧(V)12 口金PGJ19-3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40 ガラス球形式T12 色温度(K)5000 明るさ(Lm)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光 質量(g)20 タイプH8 種類シングル 定格電圧(V)12 明るさ(W)70 口金PGJ19-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40 ガラス球形式T12 色温度(K)4200 明るさ(Lm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)24(×2個) 形式HB4(HB3) 消費電力(W)55 明るさ(W)110
1箱(2個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フォグランプ用ドレスアップ専用バルブ 質量(g)20(×2個) 形式H16 消費電力(W)19
1箱(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ 質量(g)20(×2個) 形式H8 消費電力(W)35 明るさ(W)70
1箱(2個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールグラスシールドビームに大型コネクターカバーをしようされている車両(主にトラック・バス)の場合、交換して下さい。
適合SBに大型コネクトカバーの装着されている車両 タイプその他 種類コネクターカバー 口金その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります