絞り込み
タイプ
- H11
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(16)
- H3(20)
- H3a(3)
- H3c(7)
- H3d(1)
- H3改(2)
- H4(48)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H16(10)
- HB(4)
- HB1(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- その他(22)
- タイプをもっと見る
光色
クリア(3)
ブルー(1)
ホワイト(4)
電球色(1)
定格電圧(V)
- 12(13)
色温度(K)
- 2400(1)
- 3000(1)
- 3100~3400(1)
- 3200(1)
- 4000(1)
- 4300(1)
- 4700(1)
- 4800(1)
- 4900(1)
- 5000(1)
- 5200(1)
- 5300(2)
- 6100(1)
- 6500(1)
口金
- PGJ19(9)
- その他(7)
ガラス球形式
- T10(1)
- T11(8)
T10・T11
明るさ(Lm)
- 600(1)
- 800(1)
- 950(1)
- 1350(2)
600・800・950・1350
ブランド
- モノタロウ(1)
- IPF(6)
- PIAA(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カーメイト(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- フィリップス(1)
- カシムラ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- CAPStyle(1)
モノタロウ・IPF・PIAA・STANLEY(スタンレー電気)・カーメイト・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・フィリップス・カシムラ・Roadpartner(マツダ)・CAPStyle
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。色ホワイトタイプH11定格電力(W)55(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
ハロゲンバルブ
IPF¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷から14日以内出荷白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
クリスタルヴィジョン
フィリップス¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ 色温度4300K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
SUPER LOW BEAM
IPF¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K) メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、 フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。色温度(K)6100
SUPER LOW BEAM NEXT
IPF¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷から6日以内出荷日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。色温度(K)5300
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11
IPF(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ H11 12V
Roadpartner(マツダ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷色電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
シュトラールハロゲンバルブ
CAPStyle¥1,698税込¥1,8681セット(2個)7日以内出荷品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ色クールブルーホワイト定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300
ハロゲンバルブSJB
IPF¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。用途車のライトバルブ形式H11消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
ハロゲンバルブザ・ブループラス
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。色ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ハロゲンバルブ 12V H11 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷色ホワイトタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ