絞り込み
タイプ
- H4(2)
- H4u(1)
光色
クリア(1)
ホワイト(1)
電球色(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
- 14.5(1)
色温度(K)
- 3300
- 2400(5)
- 2800(1)
- 3000(6)
- 3100(1)
- 3100~3400(3)
- 3200(9)
- 3700(1)
- 3770(3)
- 3800(1)
- 4000(5)
- 4200(6)
- 4300(1)
- 4700(5)
- 4800(3)
- 5000(7)
- 5200(17)
- 5300(2)
- 6000(3)
- 6500(3)
- 色温度(K)をもっと見る
口金
- H4(1)
- P43t(1)
- その他(1)
ガラス球形式
- T16(1)
T16
ブランド
- カシムラ(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
カシムラ・KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ