絞り込み
タイプ
  • H4(1)
  • H4u(1)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
色温度(K)
  • 3300
  • 2400(4)
  • 2800(1)
  • 3000(2)
  • 3100(1)
  • 3100~3400(3)
  • 3200(3)
  • 3700(1)
  • 3770(1)
  • 4000(3)
  • 4200(4)
  • 4300(1)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
  • 5200(5)
  • 6000(1)
口金
  • H4(1)
  • P43t(1)
ガラス球形式
  • T16(1)
T16
ブランド
  • カシムラ(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
カシムラ・KOITO(小糸製作所)
価格
価格で絞り込む
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • H4 ノーマルカラーバルブ カシムラ

    H4 ノーマルカラーバルブ

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色白熱色タイプH4消費電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金H4色温度(K)3300

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ