絞り込み
タイプ
- H4u(1)
- H8(1)
- その他(1)
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
色温度(K)
- 4000(1)
- 4700(1)
口金
- P43t(1)
- PGJ19(1)
ガラス球形式
- T12(1)
- T16(1)
T12・T16
明るさ(Lm)
- 550
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 800(2)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1500(2)
- 1650(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーメイト(1)
モノタロウ・カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ