絞り込み
タイプ
- H8(1)
- その他(1)
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
色温度(K)
- 4200(1)
口金
- PGJ19(1)
ガラス球形式
- T12(1)
T12
明るさ(Lm)
- 650
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 550(2)
- 600(1)
- 700(1)
- 800(2)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1500(2)
- 1650(1)
ブランド
- カーメイト(1)
カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ色ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ