ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
タイプH1
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
タイプH1
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ・フォグランプ
主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000
色クリア
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8.5
色温度(K)3000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH1
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55(明るさ100クラス)
口金P14.5s
ガラス球形式T8
色温度(K)4200
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白さを追求!!見やすい白色光
ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用
白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく
発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
キセノンガス封入の高効率バルブ。
悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。
樹脂製ヘッドランプにも装着可。
車検対応。
色温度(K)2400
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH1
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)55
口金その他
色温度(K)3200
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ100W相当
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55(明るさ100クラス)
口金P14.5s
ガラス球形式T8
色温度(K)3770
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。
ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。
車検対応樹脂レンズ対応
色温度(K)6500
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
タイプH1
定格電圧(V)12
色ホワイト
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
タイプH1
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金P14.5s
ガラス球形式T8
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K)
メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、
フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
色温度(K)6100
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。
高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。
明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。
車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
極限の蒼白さを追求色温度4900K
フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。
車検対応樹脂レンズ対応
12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ H1ハロゲンバルブ。長寿命タイプ
色クールブルーホワイト
タイプH1
定格電力(W)55
定格電圧(V)12
適合車DC12V車用
色温度(K)5300
明るさ(Lm)750
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。