21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(28)
オレンジ
オレンジ(8)
クリア
クリア(1)
グリーン
グリーン(17)
グレー
グレー(1)
ブルー
ブルー
ベージュ
ベージュ(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(4)
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)182 高さ(mm)130 質量(g)約500 奥行(mm)125 定格電力(W)60 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)(シガー):2 電球12V 8W 材質(カバー)ポリスチレン 取付け方法底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日恵製作所工事用安全ルーフ灯
エコ商品
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。
用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。 電源(V)DC12-24兼用、シガーソケット コード長さ(m)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142 保護等級IP67 取付け方法底面ラバーマグネット 点灯方式常時全灯 光度(cd)192
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1108130504 LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
定格電圧(V)DC12/24 トラスコ品番850-0656 質量(kg)0.9 電球LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品 材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂 寸法(mm)200×145×150(H) 質量(g)900 電源車両アダプターソケット 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)3.7 保護等級IP66 光源LED球 電池寿命(時間)約10000 光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯に。 材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装 電源コード(m)4.5 回転数120~140回/分 外寸法(mm)131×190×141 LED3WLED×1個
1個
16,480 税込18,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。 電源(V)120 使用電球白熱球120V/40W コード長さ(cm)約50
1個
12,480 税込13,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカ、本体:ABS 質量(kg)約0.9 コード長さ(m)約3.7 使用電圧(V)12~24 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150 点灯方式常時全灯
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

LED回転灯(100V) KMネクスト 動画あり
KMネクストLED回転灯(100V)
LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。
用途夜間の工事灯に。 電源(V)AC100-240 点滅パターン:回転式点灯(180回/分) LEDSMD LED 160個 サイズ(mm)Φ180×H240
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載型LED回転灯(マグネット式) KMネクスト 動画あり
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。 仕様マグネット式、防雨設計 電源シガープラグ、4mケーブル 入力電圧:DC9-35V 点滅パターン:常時点灯 LED12灯 サイズ(mm)200×145×140
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 定格電圧(V)24
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様凸凹結合用パッキン付き 適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)2N型グローブ 青
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷