トラック用回転灯 :「小糸 回転灯」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(22)
クリア
クリア(1)
グリーン
グリーン(11)
グレー
グレー(1)
ブルー
ブルー(6)
ベージュ
ベージュ(1)
ホワイト
ホワイト(1)
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/2.0、減光時1.5 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24) 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 定格電圧(V)24
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)0.7 定格電力(W)キセノン放電管17 定格電圧(V)24 外径(Φmm)164 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)2N型用グローブ
適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 質量(kg)5.7 タイプフラッシュランプS型 電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5 定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36) 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110 電球キセノン放電管
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)1130 質量(kg)11.1 タイプフラッシュランプ 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、内/220 電球キセノン放電管
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)2N型グローブ 青
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリー 適合機種PKL-106 材質SPCC
1個
829 税込912
当日出荷

定格電圧(V)24 適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W)60 口金BA15s ガラス球形式RP-35 電球白熱電球
1個
629 税込692
当日出荷

用途回転灯用 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W)55 定格電圧(V)24 口金BA15s ガラス球形式T12 電球ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48 質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む) 定格電力(W)48V時:29 電球LED 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く) 耐振動性能9G アズワン品番64-9350-31
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])160 電球LED 突入電流(A)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 24V
定格電圧(V)24 六角対辺(mm)19 定格電力(W)2 取付穴径(Φmm)16.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 12V Φ164
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)1.0 定格電力(W)キセノン放電管12 定格電圧(V)12 外径(Φmm)164 閃光数(min-1[回/分])220
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレー 適合機種PKL-106 材質EODM
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
639 税込703
9日以内出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷

散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
付属品M8取付ボルト
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)HSSB-8型用モーター 24V
定格電圧(V)24
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48 質量(g)310 定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W) 電球LED 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能9G アズワン品番64-9350-32
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 55型
適合55型
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様凸凹結合用パッキン付き 適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)M型サイドグローブ
適合43、55型左側専用
1個
3,588 税込3,947
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)