絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(7)
  • 24(8)
定格電力(W)
  • 12
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 13.5(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 21(3)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 27(7)
  • 35(3)
  • 36(4)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 55(5)
  • 70(6)
  • 75(3)
  • その他(9)
LED使用数(個)
  • 4(1)
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ドーワ(2)
  • 信和自動車工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(7)
24(8)
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDワークランプ角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
    用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
  • LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 ワークランプ 角型 12W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
  • LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
    用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
  • LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水

    信和自動車工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
    付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥798税込¥878
    1個
    7日以内出荷
    従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • 中間サイドランプ ドーワ

    中間サイドランプ

    ドーワ(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(フォグランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
    用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
トラック用フォグランプ(補助ランプ)