絞り込み
定格電圧(V)
- 12(3)
- 24(3)
定格電力(W)
- 13.5
- 8(5)
- 9(4)
- 10(5)
- 12(11)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(8)
- 21(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 27(12)
- 35(6)
- 36(5)
- 40(4)
- 42(3)
- 48(3)
- 55(8)
- 70(7)
- その他(9)
- 定格電力(W)をもっと見る
LED使用数(個)
- 9(1)
ブランド
- Modes(1)
- 信和自動車工業(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)

LEDワークライト(作業灯) 角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)40高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)100電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
LEDワークライト
Modes¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)13.5定格電圧(V)12~30本体質量(g)370光源1.5Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)明るさ(Lm)2160(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67