絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(3)
  • 24(3)
定格電力(W)
  • 9
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 13.5(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(8)
  • 21(3)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 27(9)
  • 35(6)
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 55(8)
  • 70(7)
  • その他(10)
LED使用数(個)
  • 4(2)
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
  • 信和自動車工業(1)
  • HELLA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
12(3)
24(3)
  • LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷
    ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
    付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • PS1000(ワークライト) HELLA

    PS1000(ワークライト)

    HELLA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    腐食に強いプラスチックハウジング。コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
    ブラック消費電力(W)9光源9灯色温度(K)6500ケーブル長(mm)800光束(Lm)1000各種認証ECE-R10IP等級IP6K7 IP6K9K
  • LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
トラック用フォグランプ(補助ランプ)