ハロゲンフォグランプ角型
雨・霧・降雪などの悪天候時に活躍する、レトロな角型デザインのイエローレンズフォグランプ。視認性の向上はもちろん、クラシックな雰囲気を演出するドレスアップアイテムとしても最適です。
飛び石や汚れからレンズを守る着脱式レンズカバーを付属。使用しない時の保護にも便利です。
24V用H3クリアバルブを付属。12V車でご使用の際は、12V用H3バルブへ交換することでご使用いただけます。
- 用途
- 外装/電装
- 付属品
- 24V70WH3クリアーバルブ・レンズカバー
- レンズ色
- イエロー
- 内容量
- 1個
注意
※24V用H3クリアバルブを付属しております。12V車でご使用の場合は、12V用H3バルブ(別売)へ交換してください※12V用H3バルブは付属しておりません
※取付は車両の電装知識を有する専門業者での作業を推奨します
※取付前に必ず点灯確認を行ってください
※レンズカバーは保護用です。点灯時は必ず取り外してご使用ください
※車種により取付加工が必要となる場合があります
※車検適合については、取付方法や車両・地域の保安基準により異なります。適合可否についてはお答えできかねます
トラック電装 の新着商品
カテゴリ