圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq
材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に
適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq
セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個
材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ
使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
¥689
税込¥758
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。