絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.5~2(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- エーモン(31)
- JTC(27)
- 矢崎総業(16)
- GB[制御機器](12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 住友電装(8)
- FUJIX(フジックス)(6)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(5)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- 三菱電機(4)
- AMP(4)
- POLARG(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MTA(3)
- 清和工業(2)
- LINKMAN(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ギボシ端子セット
エスコ¥4,590税込¥5,0491セット(1セット)当日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
DC12V/30A/5極 リレーソケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
ギボシ形ソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
ギボシ形プラグ
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
110型 カプラー&平型端子セット
エスコ¥3,430税込¥3,7731個当日出荷電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
DC12V/30A/4極 リレーソケット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)12先端外径(Φmm)3.2
自動車用ターミナルキット (Bタイプ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌々日出荷セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
2極ハウジングセット(大容量)
エスコ¥2,330税込¥2,5631袋(1個)翌日出荷セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.4先端長(mm)12先端外径(Φmm)2.9
Φ3.6x3.1mm ターミナルリリースツール
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ3.1先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.6
Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.2















![[4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731023-210510-02.jpg)
![[4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731014-210510-02.jpg)


![[9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731066-210510-02.jpg)
![[9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731057-210510-02.jpg)
![[6極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731048-210510-02.jpg)
![[6極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731039-210510-02.jpg)







![[3極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64731005-210510-02.jpg)
![[3極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730996-210510-02.jpg)
![[2極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730987-210510-02.jpg)
![[2極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730978-210510-02.jpg)