絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(111)
  • エーモン(205)
  • データシステム(186)
  • BRIDGE[自動車用品](148)
  • JTC(121)
  • Beat-Sonic(107)
  • カナテクス(97)
  • ENDY(86)
  • Bullcon(69)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(63)
  • 日立オートパーツ&サービス(53)
  • EATON(イートン)(51)
  • Meltec(大自工業)(43)
  • LiTime(36)
  • 清和工業(34)
  • カーメイト(33)
  • アムトランス(32)
  • TRUSCO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガーソケット エスコ

    シガーソケット

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
    仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
  • ギボシ端子セット エスコ

    ギボシ端子セット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1セット(1セット)
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
    材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • コードレール エスコ

    コードレール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個(10個)
    当日出荷
    ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
    仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
  • バッテリー補充液(精製水) エスコ

    バッテリー補充液(精製水)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。
    適合規格A3内容量(L)20
  • 30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ

    30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)

    エスコ
    905税込996
    1個
    欠品中
    材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下線径(sq)3.0
  • ブースターケーブル エスコ

    ブースターケーブル

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    当日出荷
    DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
    材質芯線:CCA 被覆:PVCケーブル長(m)5クリップ長さ(mm)140
  • クーラントテスター エスコ

    クーラントテスター

    エスコ(3件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)フリーズポイント:-43~12、沸点:124~131ホース長さ(mm)150
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    945税込1,040
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハイブリット車対応。電圧:12V用、適用電線:約8.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:110質量(g)スリーブ有り:76、スリーブ無し:47電流(A)50材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(薄型) エスコ

    丸形端子(薄型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1袋(100袋)
    当日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    4,440税込4,884
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(38-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約38.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:373、スリーブ無し:308電流(A)300材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)/片側先端真鍮
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1組
    翌々日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:135質量(g)スリーブ有り:141、スリーブ無し:80電流(A)100材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(100袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • 防水ギボシスリーブ(雌) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雌)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(20袋)ほか
    当日出荷
  • 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(20袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ギボシ形ソケット エスコ

    ギボシ形ソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
  • スタータースイッチ エスコ

    スタータースイッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13
  • 自動車用低背ヒューズセット エスコ

    自動車用低背ヒューズセット

    エスコ
    5,480税込6,028
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)8.7×10.9
  • バッテリーキャリアストラップ エスコ

    バッテリーキャリアストラップ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌々日出荷
    バッテリーターミナルに引っ掛け、安全にバッテリーを運べます。6V・12Vのバッテリーに使用できます。ポールサイズがDタイプ端子のバッテリ-のみ使用できます。
    質量(kg)持上げ可能バッテリー:15まで質量(g)100取付幅(mm)【バッテリーポール】+側:Φ18.5 -側:Φ16.6ストラップ長(mm)300材質(ストラップ)ビニール
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    640税込704
    1組
    翌々日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V用、適用電線:約5.0mm2
    厚さ(mm)0.5 (板厚)全長(mm)クリップ:77質量(g)スリーブ有り:27、スリーブ無し:16電流(A)25材質(グリップ)塩ビ材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    55,400税込60,940
    1台(1台)
    当日出荷
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • 絶縁ギボシスリーブ(雌) エスコ

    絶縁ギボシスリーブ(雌)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62
  • ギボシ形プラグ エスコ

    ギボシ形プラグ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
  • 110型 カプラー&平型端子セット エスコ

    110型 カプラー&平型端子セット

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
    セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌々日出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
  • ブースタークリップ エスコ

    ブースタークリップ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1組
    当日出荷
    入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(22-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約22.0mm2
    材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:305、スリーブ無し:247電流(A)200材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
  • 5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本 エスコ

    5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本

    エスコ
    2,470税込2,717
    1式(10本)
    3日以内出荷
    仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
  • 絶縁ギボシスリーブ(雄) エスコ

    絶縁ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61
  • 15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ

    15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15A
  • [4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ

    [4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)

    エスコ
    840税込924
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ

    [4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)

    エスコ
    840税込924
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66
  • 30A 充電用クリップ(2個) エスコ

    30A 充電用クリップ(2個)

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(2個)
    当日出荷
    バッテリーの充電や各種テストに
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30入数2
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 自動車用低背ヒューズ電源 エスコ

    自動車用低背ヒューズ電源

    エスコ
    3,020税込3,322
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。ギボシ端子付き。
    全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
  • 自動車用低背ヒューズ エスコ

    自動車用低背ヒューズ

    エスコ
    680税込748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌々日出荷
    CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
バッテリー・電装