絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(86)
  • エーモン(196)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](146)
  • Beat-Sonic(107)
  • JTC(101)
  • カナテクス(96)
  • ENDY(86)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • Bullcon(62)
  • audio-technica(59)
  • EATON(イートン)(51)
  • 日立オートパーツ&サービス(47)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
  • RS PRO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガーソケット エスコ

    シガーソケット

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
    仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
  • ギボシ端子セット エスコ

    ギボシ端子セット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1セット(1セット)
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
    材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • コードレール エスコ

    コードレール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個(10個)
    当日出荷
    ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
    仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
  • 30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ

    30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下線径(sq)3.0
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(薄型) エスコ

    丸形端子(薄型)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1袋(100袋)
    当日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(100袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • スタータースイッチ エスコ

    スタータースイッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13
  • 防水ギボシスリーブ(雌) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雌)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(20袋)ほか
    当日出荷
  • 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ

    防水ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(20袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ギボシ形ソケット エスコ

    ギボシ形ソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • 自動車用低背ヒューズセット エスコ

    自動車用低背ヒューズセット

    エスコ
    5,480税込6,028
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)8.7×10.9
  • 絶縁ギボシスリーブ(雌) エスコ

    絶縁ギボシスリーブ(雌)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62
  • 110型 カプラー&平型端子セット エスコ

    110型 カプラー&平型端子セット

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    当日出荷
    電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
    セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100)材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H)
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌々日出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
  • 自動車用コード (AVS) エスコ

    自動車用コード (AVS)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
  • 平型ヒューズセット エスコ

    平型ヒューズセット

    エスコ
    4,070税込4,477
    1セット
    欠品中
    セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
    ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
  • 5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本 エスコ

    5A/ 10A 自動車用ミニ平型ヒューズ電源 10本

    エスコ
    2,470税込2,717
    1式(10本)
    3日以内出荷
    仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本
  • 絶縁ギボシスリーブ(雄) エスコ

    絶縁ギボシスリーブ(雄)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61
  • ギボシ形プラグ エスコ

    ギボシ形プラグ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
  • 15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ

    15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15A
  • [4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ

    [4極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)

    エスコ
    840税込924
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ

    [4極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)

    エスコ
    840税込924
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • 自動車用低背ヒューズ電源 エスコ

    自動車用低背ヒューズ電源

    エスコ
    3,020税込3,322
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。ギボシ端子付き。
    全長(mm)230電流(A)定格電流コード:3ヒューズ容量(A)7.5ヒューズ(mm)8.7×10.9
  • 自動車用低背ヒューズ エスコ

    自動車用低背ヒューズ

    エスコ
    680税込748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    寸法(mm)8.7×10.9定格電流(A)30色(ハウジング)緑色
  • 自動車用コード (CAVS) エスコ

    自動車用コード (CAVS)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌々日出荷
    CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
    材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
  • 管ヒューズセット エスコ

    管ヒューズセット

    エスコ
    8,580税込9,438
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
    RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ エスコ

    管ヒューズ

    エスコ
    565税込622
    1パック(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーシングケーブル用ターミナル エスコ

    アーシングケーブル用ターミナル

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌々日出荷
    12Vアーシングケーブル専用。ポールに直接取り付け、アーシングケーブルを接続できます。
    適合ポール:Nタイプ (大)材質電池鉛製径(Φmm)ボルト:8
  • 110差込形ソケット エスコ

    110差込形ソケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(100個)
    翌日出荷
    シェルセット用端子。EA538KH-1で圧着可能です。
  • 自動車用ショート管ヒューズセット エスコ

    自動車用ショート管ヒューズセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1箱
    翌日出荷
    セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • 5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ

    5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(10個)
    翌日出荷
    寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)黄褐色定格電圧5A
  • [9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個) エスコ

    [9極・ロック付] 110型カプラー(メス/10個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル
  • [9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個) エスコ

    [9極・ロック付] 110型カプラー(オス/10個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質ナイロン66ナチュラル

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品