絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- NTK(日本特殊陶業)(70)
- NGK(日本特殊陶業)(22)
- SK11(19)
- BERU(2)
- DENSO(デンソー)(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
- エバーブライト(1)
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「熱価」から絞り込む

輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G