ノーマルプラグ :「c」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
用途輸入車用スパークプラグ
仕様詳細名称 スパーク プラグ ダブル プラチナタイプ規格 Y 5 KPP 332検索番号 (KSN) 8180-4カー メーカー サービス (OES) 0241145522品目ステータス 標準長さ (梱包していない状態) 75.9 mm幅 (梱包されていない状態) 18.1 mmネジ部 M 12 x 1,25締付けトルク (フィート、ポンド) 17 FT. LBS接続方式 ボウル締付けトルク 23 Nmアース電極本数 1、適合情報AUDI - アウディ 04E 905 612 CAUDI - アウディ 04E905612BORGWARD P500000647SEAT 04E 905 612 CSEAT 04E 905 612 GSKODA 04E 905 612 CSKODA 04E 905 612 DSKODA 04E 905 612 GVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04C 905 612 CVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 BVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 CVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 DVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 GVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E905601VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E905612
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『プラグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用イグニッションコイル
- 自動車用プラグコード
- カムポジションセンサー
- ノーマルプラグ
- 高性能プラグ
- グロープラグ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。