「スイッチ」から絞り込む
ON-OFF(18)
ON-ON(1)
PUSH-ON(自動戻り式)(1)
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
付属品-
色ブラック
タイプ非照光
スイッチON-OFF
発光色-
使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下
種類ロッカースイッチ
適合板厚(mm)1~4
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。
穴径(Φmm)12
穴数1
取付穴径(Φmm)12
ねじ(mm)Φ4×10
種類スイッチパネル
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13
種類プッシュスイッチ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)150
スイッチパターンON-OFF
使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
用途電装製品のON-OFFに
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応)
色シルバー(ノブ)
適合板厚(mm)1~3
コード長さ(mm)約450
コードコード:0.5sq相当
使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)6.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-ON
適合板厚(mm)1~5
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
適合板厚(mm)0.5~2.0
コード1.25sq相当-約180mm
使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下
取付穴径(Φmm)12
防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ
セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類ステルススイッチ
スイッチON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。
ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用
スイッチON-OFF
タイプ純正交換タイプ
コード長さ(mm)約300
発光色ホワイト
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
適合車種トヨタ・ダイハツ車用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。
ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用
スイッチON-OFF
タイプ純正交換タイプ
コード長さ(mm)約300
発光色ホワイト
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
適合車種トヨタ車用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用
スイッチON-OFF
タイプ純正交換タイプ
コード長さ(mm)約300
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
適合車種スズキ車用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)約300
発光色ブルー
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用
スイッチON-OFF
タイプ純正交換タイプ
コード長さ(mm)約300
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダークグリーンのミリタリー調パネル採用。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)約300
発光色ウォームホワイト
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
アルミパネルによる高級感のある外観。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)約300
発光色ホワイト
コードコード:0.2sq相当
使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。