4ページ目: デントリペア

デントリペアとは、小さなへこみや傷を、専用のツールを使って修復する方法。このツールはデントツールと呼ばれ、鉄やステンレスなどの材料でできた棒状の工具になっています。通常へこみや傷は板金塗装で修復しますが、損傷部位が小さく浅ければ、塗装修理を要さずにデントリペアで復元することが可能です。デントリペアには元の色を変えなくてよい、修理にかかる時間が短い、コストが板金塗装の半分以下に抑えられる、などのメリットがあります。
177件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18”エクステンションチューブ(バンタム4トン用) BLACHAWK18”エクステンションチューブ(バンタム4トン用)BLACHAWK
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
スプレッダラム・トウ BLACHAWKスプレッダラム・トウBLACHAWK
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
プルリング BLACHAWKプルリングBLACHAWK
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
クランプヘッド BLACHAWKクランプヘッドBLACHAWK
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
オフセット・プルトウ BLACHAWKオフセット・プルトウBLACHAWK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラバーフェイス・フラットベース BLACHAWKラバーフェイス・フラットベースBLACHAWK
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ロックオンチューブ雌アダプター BLACHAWKロックオンチューブ雌アダプターBLACHAWK
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ロックオンチューブ雄アダプター BLACHAWKロックオンチューブ雄アダプターBLACHAWK
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ロックオンチューブ・コネクター BLACHAWKロックオンチューブ・コネクターBLACHAWK
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
18”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK18”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
10”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK10”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
5”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK5”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
4,198税込4,618
1本
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
3”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK3”ロックオン・エクステンションチューブBLACHAWK
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ワイドアングル・ウェッジヘッド BLACHAWKワイドアングル・ウェッジヘッドBLACHAWK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ドアの開閉部、支柱、天井、トランクの開閉部四隅、フレーム及びボディ各部に、広い用途をもったアタッチメントで、どこれも圧力をかけることができます。 ゴムの保護パッドがついていますので車体に傷をつけることがありません。
危険物の類別非危険物
スプレッドラム BLACHAWKスプレッドラムBLACHAWK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)273高さ(mm)(先端)25最大長(mm)298危険物の類別非危険物
4トン・バンタムラム BLACHAWK4トン・バンタムラムBLACHAWK
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
エアー油圧ポンプセット BLACHAWKエアー油圧ポンプセットBLACHAWK
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。 ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。 また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)ストローク(mm)25.4(ピストン)質量(kg)5.8貯油量(L)0.6最大圧力(kg/cm2)700吐出量(mL/min)700(無負荷時)危険物の類別非危険物
J型フック(大) 日平機器J型フック(大)日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
C型フック(小) 日平機器C型フック(小)日平機器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用クランプ・鋳造品 日平機器HBP330用クランプ・鋳造品日平機器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
センターシャフトナット付 日平機器センターシャフトナット付日平機器
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ねじ径シャフト/PE 9/16(M14)×W12危険物の類別非危険物
HBP220用チェーンフック 日平機器HBP220用チェーンフック日平機器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP220用シングルフック大 日平機器HBP220用シングルフック大日平機器
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP220用ホルダー 日平機器HBP220用ホルダー日平機器
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP220用ホールフックセット 日平機器HBP220用ホールフックセット日平機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
HBP220用ホールスクリュービスのみ 日平機器HBP220用ホールスクリュービスのみ日平機器
419税込461
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP220用ホールスクリューセット 日平機器HBP220用ホールスクリューセット日平機器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ナット JTCナットJTC
789税込868
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
ラバーヘッド JTCラバーヘッドJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45径(Φmm)55危険物の類別非危険物
セレイテッドキャップ JTCセレイテッドキャップJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
直径(Φmm)35縦(mm)50危険物の類別非危険物
メールコネクター JTCメールコネクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
全長(mm)75差込角(mm)外径:22危険物の類別非危険物
Vベース JTCVベースJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
幅(mm)30縦(mm)90危険物の類別非危険物
クレフトキャップ JTCクレフトキャップJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
寸法(mm)38×38縦(mm)70危険物の類別非危険物
プランジャートゥ JTCプランジャートゥJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
高さ(mm)45縦(mm)73危険物の類別非危険物
ラムトゥ JTCラムトゥJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
穴径(Φmm)38縦(mm)87横(mm)50危険物の類別非危険物
ベースプレート JTCベースプレートJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC7040C用
縦(mm)110横(mm)60危険物の類別非危険物
ベースプレート JTCベースプレートJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
縦(mm)165横(mm)93危険物の類別非危険物
ビッグラバーヘッド JTCビッグラバーヘッドJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
高さ(mm)115径(Φmm)75危険物の類別非危険物
セレイテッドキャップ JTCセレイテッドキャップJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
直径(Φmm)50縦(mm)70危険物の類別非危険物
メイルコネクター JTCメイルコネクターJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC7001C用
全長(mm)88差込角(mm)外径:33危険物の類別非危険物
デントリペア