デントリペアとは、小さなへこみや傷を、専用のツールを使って修復する方法。このツールはデントツールと呼ばれ、鉄やステンレスなどの材料でできた棒状の工具になっています。通常へこみや傷は板金塗装で修復しますが、損傷部位が小さく浅ければ、塗装修理を要さずにデントリペアで復元することが可能です。デントリペアには元の色を変えなくてよい、修理にかかる時間が短い、コストが板金塗装の半分以下に抑えられる、などのメリットがあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスライドハンマー モノタロウロングスライドハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。
用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1
スライドハンマー JTCスライドハンマーJTC
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
全長(mm)590(ハンマー)ねじ寸法7/8×14ショッカ(ハンマ)質量(kg)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
HBP220用ホールフックのみ 日平機器HBP220用ホールフックのみ日平機器(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スピードカプラー BLACHAWKスピードカプラーBLACHAWK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」 ビッグニードルチップ「スリム」ビッグ
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
ボディープレイバー JTCボディープレイバーJTC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質55C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンタム・ロックピン BLACHAWKバンタム・ロックピンBLACHAWK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質危険物の類別非危険物
スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWKスタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)BLACHAWK
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128)危険物の類別非危険物
ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 BLACHAWKポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付BLACHAWK
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。 仕事始めには理想的なセットです。 仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。 アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。
セット内容【1】手動ポンプ(P-76)【2】ホース(Z-913)【3】10トンSSラム(ARC-157)【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)【12】10トンSSフラットベース(SS-40)【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)【14】ロックオンコネクター(FZ1050)【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)【16】メタルケース(CASE-C)【17】ウェッジラム(SA-4)危険物の類別非危険物
20トン油圧ユニット BLACHAWK20トン油圧ユニットBLACHAWK
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
マスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ) BLACHAWKマスターポートパワー・10トンセット(エアーポンプ)BLACHAWK
689,800税込758,780
1セット
3日以内出荷
セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)危険物の類別非危険物
デラック・スポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ) BLACHAWKデラック・スポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ)BLACHAWK
499,800税込549,780
1セット
3日以内出荷
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
スレデッド・カップリング BLACHAWKスレデッド・カップリングBLACHAWK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
クランプトウ・ロックピン BLACHAWKクランプトウ・ロックピンBLACHAWK
879税込967特価
1個
当日出荷
材質危険物の類別非危険物
10トン油圧ユニット BLACHAWK10トン油圧ユニットBLACHAWK
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
大がかりな作業に適します。 油圧セット(S-202)と長ストロークラム(RC-161)のユニットです。
危険物の類別非危険物
10トン油圧ユニット BLACHAWK10トン油圧ユニットBLACHAWK
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
エアー油圧ポンプセット(S202)およびラム(RC-159)のユニットです。
危険物の類別非危険物
スプレッドラム BLACHAWKスプレッドラムBLACHAWK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)273高さ(mm)(先端)25油量(mL)73.8最大長(mm)298危険物の類別非危険物
マスターポートパワー4トンバンダムセット BLACHAWKマスターポートパワー4トンバンダムセットBLACHAWK
499,800税込549,780
1セット
3日以内出荷
チューブはロックオン式、またポンプは手動ポンプです。
セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)×2、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、クランプヘッド(AZ-1308)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、2トンプルラム(RC-640)、ウェッジラム(SA-6)、プルラムコネクター(組)(AZ-364)、スリップロック・エクステンション(Z-650)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×3、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、プルリング(EK-236)×2、13/4"プルクランプ(EK-233)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5危険物の類別非危険物
デラックスポートパワー4トンバンダムセット BLACHAWKデラックスポートパワー4トンバンダムセットBLACHAWK
319,800税込351,780
1セット
3日以内出荷
ポンプは手動で、チューブはロックオン式になっています。
セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、ウェッジラム(SA-6)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×2、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5危険物の類別非危険物
スタンダードポートパワー4トンバンダムセット BLACHAWKスタンダードポートパワー4トンバンダムセットBLACHAWK
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
このセットのチューブはスピーディな操作のできるロックオンチューブを組み込んだ標準の4トンセットです。
セット内容手動ポンプ(P-75)、6フィートバンタム4トン用ホース(Z-864)、4トンバンタムラム(RC-540)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1002)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、雄コネクター(Z-545)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、セレーテッドサドル(Z-531)、90°Vベース(Z-532)、ウェッジヘッド(Z-629)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)危険物の類別非危険物
スプレッドラム BLACHAWKスプレッドラムBLACHAWK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)273高さ(mm)(先端)25最大長(mm)298危険物の類別非危険物
エアー油圧ポンプセット BLACHAWKエアー油圧ポンプセットBLACHAWK
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。 ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。 また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)ストローク(mm)25.4(ピストン)質量(kg)5.8貯油量(L)0.6最大圧力(kg/cm2)700吐出量(mL/min)700(無負荷時)危険物の類別非危険物
HBP220用ホールフックセット 日平機器HBP220用ホールフックセット日平機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
マスターポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWKマスターポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)BLACHAWK
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
ポンプはP-76手動ポンプで、チューブはロックオン式となっています。
危険物の類別非危険物
デラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWKデラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)BLACHAWK
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
セット内容10トン油圧ユニット(S-203)、ウェッジラム(SA-4)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタブルトウ(Z-1048)、5"フレクスヘッド(Z-131)、ロックオン・チューブ・雄コネクター(FZ-1050)、クランプトウロックピン(Z-21)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、ウェッジヘッド(Z-129)、90°ベース(Z-16)、セレーテッドサドル(Z-34)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)危険物の類別非危険物
スタンダード・ポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ) BLACHAWKスタンダード・ポートパワー・10トンセット(油圧ポンプ)BLACHAWK
369,800税込406,780
1セット
3日以内出荷
S-202-Ⅱエアーポンプセット、ロックオンチューブ、およびその他のアタッチメントから構成されています。
危険物の類別非危険物
HBP330用ホールフック(B型) 日平機器HBP330用ホールフック(B型)日平機器
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
デントリペア