デントリペア :「凹み直し」の検索結果

デントリペアとは、小さなへこみや傷を、専用のツールを使って修復する方法。このツールはデントツールと呼ばれ、鉄やステンレスなどの材料でできた棒状の工具になっています。通常へこみや傷は板金塗装で修復しますが、損傷部位が小さく浅ければ、塗装修理を要さずにデントリペアで復元することが可能です。デントリペアには元の色を変えなくてよい、修理にかかる時間が短い、コストが板金塗装の半分以下に抑えられる、などのメリットがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質55C 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3種類の吸盤の中からボディーパネルの凹みサイズに合ったものを取り付け、グリップエンド内蔵のポンプをプッシュするだけで強力に吸着します。 後はそのまま引っ張るかスライディングハンマーを使ってパネルを引き出すことが出来ます。
セット内容スライディングハンマー本体1個、吸盤アタッチメント(Φ75・Φ100・Φ125)各1個、ワッシャー用フック1個 質量(1セット)(kg)4.7 ケース寸法(mm)760×160×110 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング