小型ながらIC制御でフル装備。
多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)18×27×27
入力電流(A)30
適合電極径(Φmm)10
危険物の類別非危険物
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)本体/18×27×27
入力電流(A)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)6
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
最大出力電流(A)2000
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)5
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
最大出力電流(A)2200
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能。小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く。熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適。ツインアースで、安定した溶接電流を確保
付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター
質量(kg)23
周波数(Hz)50~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360
定格容量0.7KVA
使用率(%)2
電源電圧(V)AC100
最大出力DC9800(A)
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。
材質(チップ)S45C
全長(mm)455
質量(kg)1.72
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1箱(1000枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1袋(30個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1箱(1000枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)1.6
全長(mm)49
全幅(mm)19
穴サイズ(mm)8×14
危険物の類別非危険物
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質特殊鋼(メッキ無し)
厚さ(mm)1.6
全長(mm)49
全幅(mm)19
穴サイズ(mm)8×14
危険物の類別非危険物
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質特殊鋼(メッキ無し)
全長(mm)49
全幅(mm)19
穴サイズ(mm)8×14
厚さ(mm)1.6
危険物の類別非危険物
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質特殊鋼(銅メッキ仕様)
厚さ(mm)1.6
全長(mm)49
全幅(mm)19
穴サイズ(mm)8×14
危険物の類別非危険物
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10
材質(チップ)銅
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm
材質銅
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。