4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26878 3M パフォーマンス スプレーガン 工業用塗装システムキット 3M(スリーエム) 動画あり
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。 238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。 大面積と小面積の塗装に。 空気消費量(L/min)370 最大動作温度(℃)50 動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10 セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml トラスコ品番256-8744 アズワン品番65-1946-92 危険物の類別非危険物
1セット
78,980 税込86,878
当日出荷

圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8743 アズワン品番65-1946-90 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8734 アズワン品番65-1946-86 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。 塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。
適合スプレーガン26832 トラスコ品番256-8736 アズワン品番65-1946-87 危険物の類別非危険物
1パック(4個)
2,898 税込3,188
当日出荷