コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。
商品豆知識
「目の荒さ」から絞り込む
中目(4)
中細目(1)
極細目(21)
細目(15)
荒目(3)
超極細目(5)
その他
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.75L
1本(750mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です
極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します
フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます
ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます
RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適
液色白
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用
主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等
危険物の類別非危険物
ブラック車専用に開発された一発鏡面傷埋めコンパウンド。飛び石によるキズや擦りキズを埋めるだけでなく、染色することによりさらに目立たなくします。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ
仕様水性・ノンシリコン
危険物の類別非危険物
新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ
仕様水性・ノンシリコン
危険物の類別非危険物
研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。
扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。
ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。
容量(mL)300
直径(Φcm)約5.5
高さ(cm)約21
危険物の類別非危険物
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
用途最終仕上げ
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装
質量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
トラスコ品番333-4833
材質酸化アルミニウム、界面活性剤
容量(mL)500
使用温度範囲(℃)1~30
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。