コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。
商品豆知識
「目の荒さ」から絞り込む
その他(4)
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用。塗りたて塗膜専用
主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等
危険物の類別非危険物
研磨ペースト剤用の詰め替えボトルです。
扱いやすいボトルサイズで、ノズルの先端はペースト剤の使用量を調整しやすい出し口になっています。
ペースト剤を区別するためのチェック欄がプリントされています。
容量(mL)300
直径(Φcm)約5.5
高さ(cm)約21
危険物の類別非危険物
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装
質量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。