絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ソーラー(3)
目の荒さ
  • 細目(2)
研磨力(ペーパー相当番手)
  • P1200
  • 1500(1)
  • 2000(4)
  • 4000(3)
  • 8000(3)
  • #1000(1)
  • #2000(3)
  • #3000(3)
  • P1500(3)
  • P2000(4)
  • P3000(3)
  • その他(4)
タイプ
  • ペースト(1)
  • リキッドタイプ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の荒さから絞り込む
細目(2)
肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ肌調整用細目液状コンパウンドモノタロウ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ツウィンクルスーパーL-1000 ソーラーツウィンクルスーパーL-1000ソーラー(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) ソーラーツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)ソーラー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。 2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。
用途肌調整用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
リキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨) ソーラーリキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨)ソーラー
7,198税込7,918
1缶(4.5kg)
予約販売
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整適合ウールバフpH9.6~10.0最適なポリッシャーの回転数1800主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ研磨剤の粒径(μ)3~50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

コンパウンド