1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。
型式BEE737-S 質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む) 外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38 温度(℃)推奨充電:0~+50 電源電圧(V)D.C.12 消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5 バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー) 音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能) 動作温度(℃)本体:-40~+85、内蔵バッテリー:-40~+85
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷