絞り込み
材質
- SUS304(1)
- SUS316(3)
- ガラス(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ピーク(PEEK)(1)
- フッ素樹脂(5)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(10)
長さ(mm)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(4)
- 1000~1500未満(1)
棒径(Φmm)
- 8
- 3(1)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 5(10)
- 6(12)
- 6.5(2)
- 7(9)
- 9(2)
- 10(10)
- 11(1)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(20)
- アズワン(13)
- コクゴ(7)
- 三商(6)
- フロン工業(5)
- Kartell(カルテル)(4)
- ケニス(4)
- 旭製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンプラテック(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- BOLA(1)
- 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](1)
- JEIO TECH(1)
撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
「材質」から絞り込む
SUS304(1)
SUS316(3)
ガラス(2)
ジュラコン(R)(1)
ピーク(PEEK)(1)
フッ素樹脂(5)
ポリエチレン(PE)(1)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(10)

攪拌シャフト
TGK(東京硝子器械)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。材質SUS316シャフト径(Φmm)8
PTFE撹拌棒(羽根付き)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1本当日出荷材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個3日以内出荷から4日以内出荷1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-01長さ(mm)350品番428直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39アズワン品番1-9960-01
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)
サンプラテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用
フロン工業¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷から6日以内出荷PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。材質オールPTFE被覆ロッド径(Φmm)8
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)350直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39
3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEジェット型撹拌棒
三商¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。ロッド径(Φmm)8
固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
Kartell(カルテル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-02長さ(mm)350品番430直径(Φmm)8羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65アズワン品番1-9960-02![PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
PTFE3枚羽根撹拌棒
富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷撹拌効果に優れた羽根形状です。材質PTFE、中芯/SUS304径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8羽根径(Φmm)回転羽根/70
PTFEオール被覆撹拌棒(回転タイプ)
フロンケミカル¥29,980~税込¥32,978~1個40日以内出荷撹拌羽根が回転することにより、細口容器への挿入も非常にハンドリングよくご使用いただけます。シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆半月羽根撹拌棒(取替式)
フロンケミカル¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷半月羽根の取り付けは、ビスをはずして羽根を取り付けてビスを締めるだけで簡単にセットできます(取替可能)。◎羽根は別売になります。◎羽根はNR0256のPTFE撹拌羽根をお選びください。シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆ミニ撹拌棒(マグネチックスターラー用)
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個19日以内出荷撹拌機を使用せず、スターラーを使用して羽根部のみを回転させます。シャフト部をクランプやゴム栓等で固定したままで、先端部の撹拌子(羽根部分)が回転する構造です。PTFE回転子を容器の底面より浮かせた状態で回転できるので、底面との摩擦で生じるPTFEの摩耗を無くせます。
PTFEオール被覆W型撹拌棒(固定羽根タイプ)
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷粘度が高いサンプルの撹拌に最適です。厚さ(mm)5【結合部溶接あり】シャフト径(Φmm)8


































![PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)