絞り込み
適合メーカー
- BMW(9)
- いすゞ(1)
- その他(1)
- アウディ(2)
- アルファロメオ(1)
- シトロエン(3)
- ジープ(2)
- スズキ(SUZUKI)(25)
- スバル(17)
- ダイハツ(22)
- トヨタ(40)
- フィアット(5)
- フォルクスワーゲン(14)
- プジョー(6)
- ホンダ(HONDA)(36)
- マツダ(24)
- メルセデス・ベンツ(6)
- 三菱(18)
- 日産(34)
- 汎用(3)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- カナテクス(93)
- NAVC(ナビック)(34)
- アムトランス(32)
- エーモン(29)
- データシステム(24)
- ENDY(19)
- Beat-Sonic(18)
- サイバーストーク(16)
- ALPINE(11)
- アガタ(10)
- Bullcon(8)
- ガレイラ(7)
- SAPI(6)
- 東光特殊電線(6)
- アークヒル(5)
- audio-technica(5)
- NAVIC(ナヴィック)(5)
- JOYN(5)
- Elut(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合メーカー」から絞り込む
BMW(9)
スズキ(SUZUKI)(25)
スバル(17)
ダイハツ(22)
トヨタ(40)
フォルクスワーゲン(14)
ホンダ(HONDA)(36)
マツダ(24)
三菱(18)
日産(34)
適合メーカーをもっと見る

サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス備考-グレード全グレード適合車種アルファード/ヴェルファイア(JBLシステム) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、ハリアー(JBLシステム) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85
純正オーディオ良音キット
Beat-Sonic¥48,980~税込¥53,878~1台9日以内出荷付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能(本体保存)6内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)S/N比105dBスピーカー4chモードイコライザモード:パラメトリック・グラフィッククラスAB特性イコライザQ特性:0.3~50.0サンプルレートDSP動作:24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4適合Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
ジムニー専用スタンドセット
Beat-Sonic¥13,980税込¥15,3781台9日以内出荷ジムニー/ジムニーシエラ専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。メーカースズキ
フィット専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。ホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
N-VAN専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷N-VAN専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
N-BOX専用スタンドセット
Beat-Sonic¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷N-BOX專用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット。N-BOX專用設計なので、簡単取付け&しっかり固定メーカーホンダ
ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。型式JJ1、JJ2タイプオーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)メーカーホンダ適合サイズ取付け可能:8インチカーナビ用年式R6/4~現在車種N-VAN構成部品パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300
audio-technica¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS162
サイバーストーク¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (マツダスタンダードオーディオ 16ピン用)、MZS162です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。※純正ハーネス色と当製品のハーネス色は一致しません。純正位置を確認の上、ご希望のスピーカー信号を取得してください。型式KF系年式R2/12~主な適合車種CX-5
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TDS10
サイバーストーク¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタディスプレイオーディオ 10ピン)、TDS10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号が取り出せます。型式NGX10 NGX50 ZYX10系年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD106
サイバーストーク¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン/6ピン)、TD106です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS16
サイバーストーク¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (マツダスタンダードオーディオ 16ピン用)、MZS16です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。※純正ハーネス色と当製品のハーネス色は一致しません。純正位置を確認の上、ご希望のスピーカー信号を取得してください。型式DM系年式R1/10~主な適合車種CX-30
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD10
サイバーストーク¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン)、TD10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントの2cH分の信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※取り出しはフロントスピーカー信号のみ。※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス SZ20
サイバーストーク¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ20ピン用)、SZ20です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アース・イルミネーション電源が取り出せます。型式JB64W年式H30/7~主な適合車種ジムニー
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス JL30
サイバーストーク¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタJBL/レクサス/クラウン 30ピン用)、JL30です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・トヨタJBLサウンドシステム搭載車/レクサスプレミアムサウンドシステム/マークレビンソンサウンドシステムに対応。・全ての配線をギボシ化しているので様々な車種に対応可能です。※メーカーページの適合表に各車種のピンアサイン表を掲載されています。ご希望のスピーカー信号を取得してください。型式MXUA80系 AXUH80系年式R2/6~主な適合車種ハリアー
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス WA52
サイバーストーク¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、WA52です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×5
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス NS32
サイバーストーク¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、NS32です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス MB20
サイバーストーク¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MB20です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2.5
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB30
サイバーストーク¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストーク LB30 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
配線・フェイスパネルセット ホンダ N-BOX(R.5.10~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用
東光特殊電線¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ホンダ N-BOX(H.5.10~)オーディオレス仕様車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。2DIN、2DINワイドどちらにも取付できます。用途2DIN・2DINワイド対応。純正取付部の加工が一切不要。すぐに取り付けできます!。大型フローティングナビの視界確保にも最適!
ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用
東光特殊電線¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
バック信号コネクター ホンダ車用
東光特殊電線¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)用途配線表示チューブ。ギボシ端子セット付属ピン数(ピン)20P適合メーカーホンダ
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6年式R5.10~
電源配線キット
carrozzeria¥8,998税込¥9,8981台9日以内出荷車両ハーネスで対応できない消費電力の大きいAVシステムを接続する場合にバッテリーから直接、大電流(30A)を取り出すための電源キット。
USB変換ケーブル
Bullcon¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USBTypeCポートからUSBTypeAポートへ変換全長(cm)約16電圧×電流(VA)’5/3USBHDCP対応・データ転送・充電対応
ステアリングリモコンハーネス28ピン
NAVIC(ナヴィック)¥1,170税込¥1,2871個8日以内出荷。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)28P
ホンダ車用純正USB変換ケーブル
Elut¥2,340税込¥2,5741個6日以内出荷ホンダ車の純正ナビゲーション用USB端子を市販用ナビゲーションの汎用USB端子に変換できる、USB変換ケーブルです。
日産 セレナ用インチ型カーナビゲーション取付キット
カナテクス¥22,980税込¥25,2781台9日以内出荷オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販の9インチナビゲーションを取付けるキットです。タイプオーディオレス車メーカー日産車種セレナ構成部品パネル、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他
ハイ/ローコンバーター
audio-technica¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷。・ライン/リモート出力のないヘッドユニットでも出力を可能にするコンバーターです。。・スピーカー出力を低損失でライン出力に変換。ACC電源を遅延させ、リモート出力の無いヘッドユニットからリモート出力が可能になります。。・音質を損なわない高音質設計となっており、堅牢なメタルボディながらコンパクトサイズで設置もスムーズに行えます。。・純正カーナビゲーションまたはライン出力のないヘッドユニットのスピーカー出力に接続することで、ライン出力に変換でき、さらにACC電源をリモート出力化させてパワーアンプやチューンナップウーファーを接続。ACC電源を遅延させることでシステムの電源を立ち上げる際に発生するポップノイズを抑えます。仕様●ハイ/ローコンバーター側/ケーブルサイズ(AWG):スピーカー入力ケーブル 20・アースケーブル 18●ハイ/ローコンバーター側/ケーブル長(mm):スピーカー入力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ハイ/ローコンバーター側/入カインピーダンス(Ω):2~8●ハイ/ローコンバーター側/周波数特性(Hz):20~40,000 土ldB以内●ハイ/ローコンバーター側/定格入力(W):50×2●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブルサイズ(AWG):リモート入力ケーブル 18・リモート出力ケーブル 18・アースケーブル 18●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブル長(mm):リモート入力ケーブル 約280・リモート出力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ポップノイズ抑制ユニット側/外形寸法(突起部除く)(mm):H28.0×W80.0×D47.0●ポップノイズ抑制ユニット側/最大電流(mA):300●ポップノイズ抑制ユニット側/質量(本体のみ)(g):約142●ポップノイズ抑制ユニット側/遅延時間(秒):0~約7
ゲインコントロール機能付ハイ/ローコンバーター
audio-technica¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土1dB以内質量(g)(本体のみ)約120外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
Mercedes-Benz E-Class用 カーAVトレードインキット
カナテクス¥35,100税込¥38,6101個9日以内出荷2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。適合車種CLSクラス[H17/2~H20/5](219356,219356C,219372,219375,219377)、Eクラス[H14/6~H20/8(セダン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 11265C,211270 211272,211276,211277,211282,211287)、[H15/8~H20/8(ワゴン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 211265C,211270,211272,211276,211277,211282,211287)構成部品パネル、ブラケット、コネクター(14P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、常時電源用コード、スピーカー延長コード、アンテナ延長コード、その他適合メーカーメルセデスベンツ
スズキ エブリイ用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(三菱)タウンボックス[R1/7~現在](DS17W)、ミニキャブ[R3/9~現在](DS17V)主な適合車輌型式(日産)NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)主な適合車輌型式(スズキ)エブリイ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、エブリイワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、その他適合メーカースズキ/三菱/日産
アイドリングストップ対策アダプター
カナテクス¥3,900税込¥4,2901個7日以内出荷本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。アクセサリ電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。入力電圧(V)ACC:DC3以上使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ/クラブマン/コンバーチブル/クーペ/ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H24/1~H27/7](start/stopシステム付車)、ゴルフヴァリアント[H24/3~H26/1](start/stopシステム付車)、パサート[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、パサートヴァリアント[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、シャラン[H23/2~H27/9](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H24/4~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)1
トヨタ ランドクルーザープラド用8インチカーナビゲーション用インストレーションセット
カナテクス¥16,575税込¥18,2331個9日以内出荷オーディオレス車に市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。主な適合車輌型式(トヨタ)ランドクルーザープラド[H29/9~現在](GDJ150W,GDJ151W,TRJ150W)構成部品パネル(ピアノブラック)、アンテナ変換コード、コネクター(10P/6P)、車速用配線コネクター(5P)、その他適合メーカートヨタ
ホンダ車純正サウンドアップ用コード(24P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H30/8~現在](RW1,RW2)、[H23/12~H28/8](RM1,RM4)、[H30/11~現在(ハイブリッド)](RT5,RT6)、CR-Z[H22/2~H24/9](ZF1)、N-BOX[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXカスタム[H29/9~R5/10](JF3,JF4)、[H23/12~H29/8](JF1,JF2)、N-BOXスラッシュ[H26/12~R2/2](JF1,JF2)、N-BOX+[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-BOX+カスタム[H24/7~H29/8](JF1,JF2)、N-ONE[R2/11~R4/8](JG3,JG4)、[H24/11~R2/3](JG1,JG2)、N-VAN[R3/2~現在](JJ1,JJ2)、[H30/7~R3/2](JJ1,JJ2)、N-WGN[R1/8~R4/9](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、N-WGNカスタム[R1/8~現在](JH3,JH4)、[H25/11~R1/8](JH1,JH2)、アコード[H14/10~H20/12](CL7,CL8,CL9)、アコード ワゴン[H14/11~H20/12](CM1,CM2,CM3)、インサイト[H21/2~H25/5](ZE2)、インサイト エクスクルーシブ[H23/11~H25/5](ZE3)、ヴェゼル[R3/4~現在(e:HEV含む)](RV3,RV4,RV5,RV6)、[H25/12~R3/4](RU1,RU2)、[H25/12~R3/4(ハイブリッド)](RU3,RU4)、オデッセイ[R2/11~現在](RC1,RC2)、[H25/11~R2/11](RC1,RC2)、[H20/10~H25/11](RB3,RB4)、[R2/11~現在(ハイブリッド)](RC4)、[H28/2~R2/11(ハイブリッド)](RC4)、グレイス[H27/6~R2/7](GM6,GM9)、[H26/12~R2/7(ハイブリッド)](GM4,GM5)、ジェイド[H27/5~R2/7](FR5)、[H27/2~R2/7(ハイブリッド)](FR4)、シビック[H29/9~R3/6](FC1,FK7)、[H20/9~H22/8](FD1,FD2)、シビックタイプR[H29/9~R3/6](FK8)、[H27/12~H28/6](FK2)、シビック[H20/9~H22/12(ハイブリッド)](FD3)、シャトル[H27/5~現在](GK8,GK9)、[H27/5~現在(ハイブリッド)](GP7,GP8)、ステップワゴン[H27/4~R4/5](RP1,RP2,RP3)、ステップワゴンスパーダ[H27/4~R4/5](RP3,RP4)、[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、ステップワゴン[H29/9~R4/5(ハイブリッド)](RP5)、[H21/10~H27/4](RK1,RK2)、ステップワゴンスパーダ[H21/10~H27/4](RK5,RK6)、ストリーム[H21/6~H26/5](RN6,RN7,RN8,RN9)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、バモス ホビオ[H27/3~H30/5](HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM3,HM4)、バモス ホビオ プロ[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2)、[H22/8~H27/3](HJ1,HJ2)、フィット[R2/2~現在(e:HEV含む)](GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR6,GR7,GR8)、[H25/9~R2/2](GK3,GK4,GK5,GK6)、[H22/10~H25/9](GE6,GE7,GE8,GE9)、[H19/10~H22/10](GE6,GE7)、フィットシャトル[H23/6~H27/3](GG7,GG8)、[H23/6~H27/3(ハイブリッド)](GP2)、フィット[H25/9~R2/2(ハイブリッド)](GP5,GP6)、[H22/10~H25/9(ハイブリッド)](GP1,GP4)、フリード[H28/9~現在](GB5,GB6)、[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H20/5~H23/10](GB3,GB4)、フリード +[H28/9~現在](GB5,GB6,GB7,GB8)、フリードスパイク[H23/10~H28/9](GB3,GB4)、[H22/7~H23/10](GB3,GB4)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、フリード[H28/9~現在(ハイブリッド)](GB7,GB8)、[H23/10~H28/9(ハイブリッド)](GP3)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーホンダ
BMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](XDJCW)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](SS16,SS16A,SS16SA)、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1](SSJCW)構成部品パネル、カバー、ブラケット、インピーダンス変換器、スピーカーユニット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、変換器用コード(灰)(白)、アンテナ変換コード(FAKRA⇒JASO)、クッションテープ、その他適合メーカーBMWミニ




















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)