絞り込み
適合メーカー
ピン数(ピン)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 分配/配線コード

362件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • バックカメラ接続キット ホンダ車用 東光特殊電線

    バックカメラ接続キット ホンダ車用

    東光特殊電線
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 。いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。他車種、詳細については適合表をご確認ください。
    用途・ノーマルビュー固定仕様。(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)。1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル。耐寒・耐熱シース材
  • パイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル カナテクス

    パイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル

    カナテクス
    3,412税込3,753
    1個
    当日出荷
    市販のパイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムを取付けする場合に使用する電源ケーブルです。
    構成部品電源ケーブル(16P)
  • ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]

    ヘッド・フォグライト変換コネクター

    BRIDGE[溶接用品]
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
    用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
  • ドアロック連動ドアミラー格納ユニット ガレイラ

    ドアロック連動ドアミラー格納ユニット

    ガレイラ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
  • ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続

    ガレイラ
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • ハイセンコード レッド SAPI

    ハイセンコード レッド

    SAPI
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    スバル車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    スズキ車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。ステアリングリモコン接続コード付
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)
    2,198税込2,418
    1本
    12日以内出荷
    ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます
    用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用タイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネスメーカー汎用ピン数(ピン)7P
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    999税込1,099
    1セット
    7日以内出荷
    ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
    仕様取付け用端子添付タイプ12ピンメーカー日産/'08年~(H.20~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ゲージ配線キット アークヒル

    10ゲージ配線キット

    アークヒル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
    セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)180
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 470kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 470kΩ

    アムトランス
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値470KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 10Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 10Ω

    アムトランス
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー信号取出しコネクター 日産・スバル車用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター 日産・スバル車用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(20ピン)
  • スピーカー信号取出しコネクター ホンダ車用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター ホンダ車用

    ENDY
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(24ピン)
  • スピーカー信号取出しコネクター トヨタ・ダイハツ用 ENDY

    スピーカー信号取出しコネクター トヨタ・ダイハツ用

    ENDY
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    純正AVナビ、純正ディスプレイオーディオに市販アンプを接続して車両純正スピーカーよりサウンドを出力します。現在接続されている純正電源・スピーカーコネクターをはずしてその間に入れるだけでアドオンアンプの音声入力信号が取り出せます。・バックアップ用電源。・アクセサリー電源
    用途配線表示チューブ。基本取り出し信号。・フロントスピーカーR +/ー。・フロントスピーカーL +/ー。・リアスピーカー R+/-。・リアスピーカー L+/-。・オーディオハーネス(10ピン)。・オーディオハーネス(6ピン)
  • 急速充電対応USBポート トヨタAタイプ Hearts

    急速充電対応USBポート トヨタAタイプ

    Hearts
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・Heartsの急速充電対応USBポート、UPTYACN001です。・トヨタAタイプの急速充電対応 USBポートが2つをカプラーオンで取付可能です。・最大容量出力3A/5A。夜間でもわかりやすいホワイトイルミネーション付きです。
    セット内容本体×1、取扱説明書イルミネーション:ホワイト保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース/レジアスエース、年式:2013/11~、4型~現行、※1型~3型対応用有り、型式:TRH/KDH/GDH2## バン スーパーGL/ワゴンGL、タイプ:ワイドボディ/標準ボディ
  • オーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5P アガタ

    オーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5P

    アガタ
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス トヨタ 10 P.6 P アガタ

    オーディオ八一ネス トヨタ 10 P.6 P

    アガタ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    純正10ピン6ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • オーディオ八一ネス スバル20P アガタ

    オーディオ八一ネス スバル20P

    アガタ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用 東光特殊電線

    ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用

    東光特殊電線
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
    用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
  • ステアリングリモコンハーネス20ピン NAVIC(ナヴィック)

    ステアリングリモコンハーネス20ピン

    NAVIC(ナヴィック)
    1,170税込1,287
    1個
    8日以内出荷
    。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
    用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
  • 日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)

    日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス

    NAVIC(ナヴィック)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
    用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
  • 日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無) カナテクス

    日産ワイド2DINモニター取付キット(ハーネス無)

    カナテクス
    6,337税込6,971
    1個
    9日以内出荷
    独自のモニター取付アタッチメントの採用により、カーナビゲーションのモニターをスッキリとスマートに取付けることを可能にしました。コネクターが入っていないブラケットキットのため、既に市販カーAVを取付けされている方のモニター追加用として最適です。日産200mm窓口付車のキットです。取付ける際は純正ブラケットを併用します。(配線コネクターは同梱されていません。)。取付可能な市販カーAVは 2DINサイズ1機種となります。200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)。取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内)
    主な適合車輌型式(日産)エルグランド[H22/8~R2/10]、キューブ[H20/11~R2/3]、ジューク[H22/6~R2/7]、シルフィ[H24/12~現在]、セレナ[H22/11~H28/8]、ノート[H24/9~R2/12]、マーチ[H22/7~現在]、ラティオ[H24/10~H28/12]構成部品パネル、モニター取付ブラケット、その他適合メーカー日産
  • Mercedes-Benz A・B-Class・後期用 カーAVトレードインキット カナテクス

    Mercedes-Benz A・B-Class・後期用 カーAVトレードインキット

    カナテクス
    17,550税込19,305
    1個
    9日以内出荷
    2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
    適合車種Aクラス[H20/8~H25/1](169032)、[H17/2~H20/8](169032,169033,169034)、Bクラス[H20/8~H24/4](245232,245233,245234)、[H18/1~H20/8](245232,245233,245234)構成部品パネル、ブラケット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーメルセデスベンツ
  • パイオニア製カーナビゲーション用電源日産車用ダイレクトハーネス カナテクス

    パイオニア製カーナビゲーション用電源日産車用ダイレクトハーネス

    カナテクス
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    パイオニア製8インチ/9インチナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムを日産20P仕様車に取付ける場合に使用するダイレクトハーネスです。
    構成部品ダイレクトハーネス(20P/12P)適合メーカー日産
  • TBX 9インチカーAVインストレーションセット用オプションパネル(7インチ/200mmワイド用) カナテクス

    TBX 9インチカーAVインストレーションセット用オプションパネル(7インチ/200mmワイド用)

    カナテクス
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    「TBX-H010」または「TBX-H013」と組み合わせて、180mm/200mmワイドの市販カーAVを取付けるオプションパネルです。
    主な適合車輌型式(ホンダ)オデッセイ[R2/11~R4/9(ハイブリッド含む)](RC1,RC2,RC4)、ステップワゴン[R4/5~現在(ハイブリッド含む)](RP6,RP7,RP8)、ステップワゴンスパーダ[R4/5~現在(ハイブリッド含む)](RP6,RP7,RP8)構成部品パネル、パネル(L)(R)、サブブラケット(L)(R)、クッションテープ、その他適合メーカーホンダ
  • マツダ デミオ用カーAVインストレーションセット カナテクス

    マツダ デミオ用カーAVインストレーションセット

    カナテクス
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    異型オーディオ付車にセット付属のパネルやブラケット、配線コネクターを使用して、市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
    主な適合車輌型式(マツダ)デミオ[H19/7~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、リアブラケット 、サイドブラケット、車速信号接続コード、コネクター(24P)、パネル(L)(R)、その他適合メーカーマツダ
  • マツダ アテンザ(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセット カナテクス

    マツダ アテンザ(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセット

    カナテクス
    17,550税込19,305
    1個
    9日以内出荷
    BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
    主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)構成部品リアブラケット、ブラケット一式、バックカメラ変換コード、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他適合メーカーマツダ
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
    用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、皿ビス(取り付けパネル用)4個、皿タッピング(取り付けパネル用)4個型式【N-WGN】JH3/JH4、【N-ONE】JG3/JG4質量(g)240メーカーホンダ適合車種N-WGN(※ナビ装着用スペシャルパッケージ付車/※別途純正金具が必要)/N-ONE(※別途純正金具が必要)年式【N-WGN】R4.9~、【N-ONE】R4.8~
  • ビデオ入力ハーネスKIT データシステム

    ビデオ入力ハーネスKIT

    データシステム
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
    付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット オートタイプ データシステム

    テレビキット オートタイプ

    データシステム
    14,980税込16,478
    1箱
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品、テレビキットオートタイプは、切替スイッチが無いため取付がシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。切替スイッチを追加することはできません。
    付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラアダプター Beat-Sonic

    バックカメラアダプター

    Beat-Sonic
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    純正カメラが市販ナビにつながる
  • ハイセンコード グリーン SAPI

    ハイセンコード グリーン

    SAPI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイセンコード ブルー SAPI

    ハイセンコード ブルー

    SAPI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ キャストへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    ダイハツ ハイゼットカーゴへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用タイプ20Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)20P再生紙使用マーク適合
分配/配線コード