分配・ハーネスコードは、AV・電装品の取付の際に、電源線や信号線を一緒に配線できるようにまとめられたコード類です。狭い車では電装品に対し効率よく配線するために、配線を集合させる方法をとります。車種別・機種別に配線の分岐が違いますので注意が必要です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(289件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ販売区分業務用
  • 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ

    車速配線接続オーディオハーネス

    モノタロウ(64件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
    用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
    用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
  • 逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    逆ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
  • フィラーパネル トヨタ車用 モノタロウ

    フィラーパネル トヨタ車用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
    付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本材質(本体)ABS販売区分業務用
  • リレー付電源ケーブル エーモン

    リレー付電源ケーブル

    エーモン(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しにケーブルAV3.0sq・AV0.5sq仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤック

    トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
    仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • トヨタワイドパネル エーモン

    トヨタワイドパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本
  • ハイセンコード ホワイト SAPI

    ハイセンコード ホワイト

    SAPI(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)約30
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • フェイスパネル日産用 2DIN ENDY

    フェイスパネル日産用 2DIN

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
    用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にメーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等タイプ2DINワイド仕様車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    メーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
  • 車速用ハーネス NAVC(ナビック)

    車速用ハーネス

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
    用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5Pタイプ5Pハーネス再生紙使用マーク適合
  • 1DINポケット (フラップ付) カナテクス

    1DINポケット (フラップ付)

    カナテクス(1件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1個
    9日以内出荷
    カーオーディオ調にデザインされ、斬新なスケルトン・タイプ(半透明・黒色)のフラップ面を採用した、"運転手側からの使い易さ"という点を考慮したポケットです。
  • ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用) ALPINE

    ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)

    ALPINE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
    付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
  • ラジオジャック変換コード アークヒル

    ラジオジャック変換コード

    アークヒル(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    12日以内出荷
    三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
  • 2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター アークヒル

    2CHゲインコントロール付ハイローコンバーター

    アークヒル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーラインをRCAラインに変換。ゲインコントロール付き。
分配/配線コード