絞り込み
ブランド
適合メーカー
ピン数(ピン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 分配/配線コード

397件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)再生紙使用マーク適合
ピンプラグ分配コード ENDYピンプラグ分配コードENDY
959税込1,055
1セット
当日出荷
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオジャック変換コード アークヒルラジオジャック変換コードアークヒル(2件のレビュー)
829税込912
1個
欠品中
ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
オーディオ八一ネス ミツビシ 14P アガタオーディオ八一ネス ミツビシ 14Pアガタ
949税込1,044
1個
翌々日出荷
純正14ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス ニッサン車速 12P アガタオーディオ八一ネス ニッサン車速 12Pアガタ
499税込549
1個
翌々日出荷
純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス トラック 18P アガタオーディオ八一ネス トラック 18Pアガタ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
純正18ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。ステリモ対応
用途オーディオハーネス
USB Type-C to Type-Aアダプター Beat-SonicUSB Type-C to Type-AアダプターBeat-Sonic
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
USB変換ケーブル BullconUSB変換ケーブルBullcon
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
USBTypeCポートからUSBTypeAポートへ変換
全長(cm)約16電圧×電流(VA)’5/3USBHDCP対応・データ転送・充電対応
パイオニア製カーナビゲーション用電源スズキ車用ダイレクトハーネス カナテクスパイオニア製カーナビゲーション用電源スズキ車用ダイレクトハーネスカナテクス
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
パイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムをスズキ用20P仕様車に取付ける場合に使用するダイレクトハーネスです。
構成部品ダイレクトハーネス(20P/5P)適合メーカースズキ
ドアロック連動ドアミラー格納ユニット ガレイラドアロック連動ドアミラー格納ユニットガレイラ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
ハイセンコード ブラック SAPIハイセンコード ブラックSAPI
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ハイセンコード レッド SAPIハイセンコード レッドSAPI
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から12日以内出荷
Breezy パワーアンプ用ケーブルセット アークヒルBreezy パワーアンプ用ケーブルセットアークヒル
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
8ゲージのパワーアンプ接続ケーブルセットです。バッテリーからパワーアンプ、アンプからスピーカー、ヘッドユニットへ接続するためのコードが全て入っております。
用途パワーアンプを接続する為のケーブルセットセット内容電源ケーブル(クリアレッド)6m、アースケーブル(クリアブラック)1m、リモートケーブル(青)5m、RCAケーブルOFCWシールド(灰)5m、スピーカーケーブル(クリア)10m(16G)、ヒューズホルダー(60Aヒューズ内蔵)、ターミナル、タイラップ、ブッシュ予備ヒューズ 、L型六角レンチ最大電流(A)38太さ(mm)8G
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
ダイハツ ハイゼットカーゴへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
12日以内出荷
三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から12日以内出荷
日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー日産ピン数(ピン)20P
バッテリー直結ハーネス PIAAバッテリー直結ハーネスPIAA
2,298税込2,528
1箱
4日以内出荷
バッテリーから直接つなぐだけで電源取り出しが可能! ポジション線やACC 電源の探索は一切不要!電圧と振動の W センサー搭載! オルタネーターなどによる電圧上昇を検知! 振動センサーにより微振動を検知! エンジン始動や走行振動を検知して自動で給電! 12V/24Vどちらの電圧にも対応(2系統取り出し最大 50W まで対応!)製品情報は下記よりご確認いただけます。https://www.piaa.co.jp
用途バッテリーからの直接電源取り出しハーネス電圧(V)12/24電力(W)50
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値47KΩRoHS指令(10物質対応)対応
急速充電対応USBポート トヨタAタイプ Hearts急速充電対応USBポート トヨタAタイプHearts
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・Heartsの急速充電対応USBポート、UPTYACN001です。・トヨタAタイプの急速充電対応 USBポートが2つをカプラーオンで取付可能です。・最大容量出力3A/5A。夜間でもわかりやすいホワイトイルミネーション付きです。
セット内容本体×1、取扱説明書イルミネーション:ホワイト保証期間初期不良/配送時保証あり適合車種ハイエース/レジアスエース、年式:2013/11~、4型~現行、※1型~3型対応用有り、型式:TRH/KDH/GDH2## バン スーパーGL/ワゴンGL、タイプ:ワイドボディ/標準ボディ
オーディオ八一ネス ニッサン 20P アガタオーディオ八一ネス ニッサン 20Pアガタ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
用途オーディオハーネス
オーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5P アガタオーディオ八一ネス トヨタ.スズキ車速 5Pアガタ
379税込417
1個
7日以内出荷
純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。 車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ N-VANへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング2個、スクリューグロメット2個型式【N-VAN】JJ1/JJ2年式R6.4~取扱説明書(0.73MB)
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネスサイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様 東光特殊電線配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様東光特殊電線
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
スズキ車の8インチ開口部 仕様車に市販のAVナビゲーションを取り付けるための配線セットです。
用途配線表示チューブ
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300audio-technica
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス SZ20 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス SZ20サイバーストーク
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ20ピン用)、SZ20です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アース・イルミネーション電源が取り出せます。
型式JB64W年式H30/7~主な適合車種ジムニー
配線・フェイスパネルセット ホンダ N-BOX(R.5.10~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用 東光特殊電線配線・フェイスパネルセット ホンダ N-BOX(R.5.10~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用東光特殊電線
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ホンダ N-BOX(H.5.10~)オーディオレス仕様車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。2DIN、2DINワイドどちらにも取付できます。
用途2DIN・2DINワイド対応純正取付部の加工が一切不要すぐに取り付けできます!大型フローティングナビの視界確保にも最適!
ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用 東光特殊電線ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用東光特殊電線
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブギボシ端子オス 2セット付属
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。
用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6年式R5.10~取扱説明書(0.78MB)
ステアリングスイッチ対応ホンダ用24Pハーネス NAVIC(ナヴィック)ステアリングスイッチ対応ホンダ用24PハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24P
ステアリングリモコンハーネス20ピン NAVIC(ナヴィック)ステアリングリモコンハーネス20ピンNAVIC(ナヴィック)
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)20P
ハイ/ローコンバーター audio-technicaハイ/ローコンバーターaudio-technica
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・ライン/リモート出力のないヘッドユニットでも出力を可能にするコンバーターです。・スピーカー出力を低損失でライン出力に変換。ACC電源を遅延させ、リモート出力の無いヘッドユニットからリモート出力が可能になります。・音質を損なわない高音質設計となっており、堅牢なメタルボディながらコンパクトサイズで設置もスムーズに行えます。・純正カーナビゲーションまたはライン出力のないヘッドユニットのスピーカー出力に接続することで、ライン出力に変換でき、さらにACC電源をリモート出力化させてパワーアンプやチューンナップウーファーを接続。ACC電源を遅延させることでシステムの電源を立ち上げる際に発生するポップノイズを抑えます。
仕様●ハイ/ローコンバーター側/ケーブルサイズ(AWG):スピーカー入力ケーブル 20・アースケーブル 18●ハイ/ローコンバーター側/ケーブル長(mm):スピーカー入力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ハイ/ローコンバーター側/入カインピーダンス(Ω):2~8●ハイ/ローコンバーター側/周波数特性(Hz):20~40,000 土ldB以内●ハイ/ローコンバーター側/定格入力(W):50×2●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブルサイズ(AWG):リモート入力ケーブル 18・リモート出力ケーブル 18・アースケーブル 18●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブル長(mm):リモート入力ケーブル 約280・リモート出力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ポップノイズ抑制ユニット側/外形寸法(突起部除く)(mm):H28.0×W80.0×D47.0●ポップノイズ抑制ユニット側/最大電流(mA):300●ポップノイズ抑制ユニット側/質量(本体のみ)(g):約142●ポップノイズ抑制ユニット側/遅延時間(秒):0~約7
ゲインコントロール機能付ハイ/ローコンバーター audio-technicaゲインコントロール機能付ハイ/ローコンバーターaudio-technica
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土1dB以内質量(g)(本体のみ)約120外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
トヨタ ハイエース用8インチカーナビゲーション用インストレーションセット(黒木目調パネル) カナテクストヨタ ハイエース用8インチカーナビゲーション用インストレーションセット(黒木目調パネル)カナテクス
24,375税込26,813
1個
9日以内出荷
スーパーGL標準ボディ車専用の市販8インチ取付キットです。
主な適合車輌型式(トヨタ)ハイエース スーパーGL 標準ボディ車[H29/12~現在](GDH201V,GDH206V,TRH200V)、[H25/12~H29/12](KDH201V,KDH206V,TRH200V)構成部品パネル(黒木目調)、ブラケット(L)(R)、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他適合メーカートヨタ
パイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブル カナテクスパイオニア製カーナビゲーション用電源ケーブルカナテクス
3,412税込3,753
1個
当日出荷
市販のパイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムを取付けする場合に使用する電源ケーブルです。
構成部品電源ケーブル(16P)
AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド ENDYAVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッドENDY
4,098税込4,508
1個
当日出荷
スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
車速感応ドアロックユニット ガレイラ車速感応ドアロックユニットガレイラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
一定の速度でドアロックすることにより安全を確保します 車速約10km/h~15km/hで全ドアを自動的にロック。小さなお子様が居られるご家庭にオススメです。一旦ドアを開けると再度ロックする機能や、シフトレバーをPレンジに入れるとアンロックする機能、エンジン始動時にドアロックする機能(高機能版に搭載)など、いろいろな機能を装備し使い勝手が向上しています。 豊富な対応車種 製品は基本的には汎用品です。高機能版はドアロックリレー(別売)もコネクタインで接続できますので、さまざまな車種に対応できます。 取付作業性が向上 擬似シートベルト装着信号出力を搭載していますので、他社製品をトヨタ車に取り付ける場合にありがちな「パワーウィンドウスイッチ」の改造が必要ありません。さらに殆どの場合で運転席ドアへ配線を通す必要がありませんので、取り付け時における作業時間を大幅に短縮することが可能です。また、基本的な機能を搭載した「ベーシック版」とさまざまな機能を搭載した「高機能版」をご用意。広がるニーズにお応えします。 詳しい取付解説書 ベーシック版には車種別の取り付け解説書もご用意しています。コネクタ極数やピン位置、配線色まで記載がありますので、取り付けに迷うことはありません。高機能版は汎用の取り付け解説書をご用意。ドアロック制御種類別に記載があります。
ビデオ入力ハーネスKIT データシステムビデオ入力ハーネスKITデータシステム
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
分配/配線コード