絞り込み
ブランド
適合メーカー
ピン数(ピン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 分配/配線コード

分配・ハーネスコードは、AV・電装品の取付の際に、電源線や信号線を一緒に配線できるようにまとめられたコード類です。狭い車では電装品に対し効率よく配線するために、配線を集合させる方法をとります。車種別・機種別に配線の分岐が違いますので注意が必要です。
397件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネスサイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネスサイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (スズキ 純正オーディオ24ピン用)、SZ24です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種アルト (RS含む) 年式:R3/12~ 型式:HA37S/HA97Sエブリイ ワゴン 年式:R4/4~ 型式:DA17Wスイフト 年式:R5/12~ 型式:ZCDDS/ZCEDS/ZDDDS/ZDEDSスペーシア 年式:H29/12~R5/11 型式:MK33V/MK53Sスペーシアカスタム 年式:R5/11~ 型式:MK54S/MK94Sソリオ/ソリオバンディット 年式:R2/12~ 型式:MA27S/MA37S/MA47Sハスラー 年式:R2/1~ 型式:MR52S/MR92Sアルトラパン/アルトラパンショコラ 年式:R4/6~ 型式:HE33SワゴンR(スティングレー/カスタムZ/スマイル) 年式:R4/8~ 型式:MH35S/MH55S/MH85S/MH95S
配線・フェイスパネルセット ホンダ ヴェセル(R.6.4~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用 東光特殊電線配線・フェイスパネルセット ホンダ ヴェセル(R.6.4~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用東光特殊電線
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ホンダ ヴェセル(R.6.4~)ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。
用途配線表示チューブ
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-30 年式:R1/10~ 型式:DM8P/DMEJ3P/DMFP、MAZDA3セダン/ファストバック 年式:R1/5~ 型式:BP5P/BP8P/BPFJ3P/BPEP
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、DCJ30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種カムリ(JBLシステム) 年式:R1/10~ 型式:AXVH70
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、GYJ30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種GRヤリス 年式:R2/9~ 型式:GXPA16 MXPA12
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MNS20です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種CX-3 年式:H28/11~ 型式:DK5AW/DK5FW、CX-5 年式:H29/2~R2/11 型式:KEEFW/KE2FW/KE5FW、MAZDA2 年式:H29/2~R2/11 型式:DJLFS/DJLAS、MAZDA6 セダン/ワゴン 年式:R1/8~R4/8 型式:GJ2FP/GJ2AP、アテンザセダン/アテンザワゴン 年式:H28/7~R1/7 型式:GJEFP/GJ2FP/GJ2AP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ2AW/GJ5FW、デミオ 年式:H28/11~R1/7 型式:DJLFS/DJLAS/DJ5FS/DJ5AS、CX-8 年式:H29/2~R2/11 型式:KG2P/KG5P、アクセラセダン/アクセラスポーツ/アクセラハイブリッド 年式:H28/7~R1/5 型式:BM5FS/BM5AS/BMLFS/BM2FS/BM2AS/BYEFP、ロードスター 年式:H29/12~ 型式:ND5RC、ロードスター RF 年式:H29/12~ 型式:NDERC
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、CPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種クラウン 年式:H30/6~R4/7 型式:ARS220
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス備考-グレード全グレード適合車種アルファード/ヴェルファイア(JBLシステム) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、ハリアー(JBLシステム) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種C-HR 年式:R1/10~ 型式:NGX50/ZYX10、GRヤリス(スタンダードオーディオ) 年式:R2/9~ 型式:GXPA16/MXPA12、RAV4 PHV 年式:R2/6~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、アルファード/ヴェルファイア(スタンダードオーディオ) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、カローラ/カローラツーリング/カローラスポーツ 年式:R1/10~ 型式:ZWE211/ZWE214/ZRE212/NRE210/NRE210H/NRE214H/ZWE211、ハリアー(スタンダードオーディオ) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85、RAV4 年式:R2/8~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、カムリ(スタンダードオーディオ) 年式:R1/10~ 型式:AXVH70、ヤリス/ヤリスクロス 年式:R2/6~ 型式:MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能(本体保存)6内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)S/N比105dBスピーカー4chモードイコライザモード:パラメトリック・グラフィッククラスAB特性イコライザQ特性:0.3~50.0サンプルレートDSP動作:24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4適合Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
ジムニー専用スタンドセット Beat-Sonicジムニー専用スタンドセットBeat-Sonic
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラ専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
メーカースズキ
電源取出しケーブル Beat-Sonic電源取出しケーブルBeat-Sonic
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取出しケーブルです。最大6種類の電源が取出せます。
メーカートヨタ
フィット専用スタンドセット Beat-Sonicフィット専用スタンドセットBeat-Sonic
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
S660専用スタンドセット Beat-SonicS660専用スタンドセットBeat-Sonic
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
S660用に専用設計したスタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットです。
メーカーホンダ
N-BOX専用スタンドセット Beat-SonicN-BOX専用スタンドセットBeat-Sonic
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
N-BOX專用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットN-BOX專用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
サイバーストーク 信号取出しハーネス TDA2810-2 サイバーストークサイバーストーク 信号取出しハーネス TDA2810-2サイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用(第二世代) 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス型式MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54/AXAP54年式R4/10~主な適合車種RAV4
ホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクスホンダ N-VAN用 8インチカーナビゲーション用インストレーションセットカナテクス
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
型式JJ1、JJ2タイプオーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車含む)メーカーホンダ適合サイズ取付け可能:8インチカーナビ用年式R6/4~現在車種N-VAN構成部品パネル、ブラケット、電源コード(24P)、リバース/パーキング用コード(20P)、変換コード(24P⇔8P)、アンテナプラグ変換コード(CE)、その他
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100audio-technica
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
サイバーストーク サブウーファー増設用信号取出しハーネス MZ1620-2 サイバーストークサイバーストーク サブウーファー増設用信号取出しハーネス MZ1620-2サイバーストーク
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MZ1620-2です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品マツダ 20ピン(第二世代)用 電源コネクタ、16ピン用 コネクタ、スピーカー分配ハーネス型式KFEP/KF2P/KF5P年式R2/12~主な適合車種CX-5
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS162 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS162サイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (マツダスタンダードオーディオ 16ピン用)、MZS162です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用※純正ハーネス色と当製品のハーネス色は一致しません。純正位置を確認の上、ご希望のスピーカー信号を取得してください。
型式KF系年式R2/12~主な適合車種CX-5
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TDS10 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TDS10サイバーストーク
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタディスプレイオーディオ 10ピン)、TDS10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用・フロントとリアの4ch分のフルレンジ信号が取り出せます。
型式NGX10 NGX50 ZYX10系年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD106 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD106サイバーストーク
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン/6ピン)、TD106です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS16 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス MZS16サイバーストーク
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (マツダスタンダードオーディオ 16ピン用)、MZS16です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用※純正ハーネス色と当製品のハーネス色は一致しません。純正位置を確認の上、ご希望のスピーカー信号を取得してください。
型式DM系年式R1/10~主な適合車種CX-30
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD10 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス TD10サイバーストーク
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタ ダイハツ 10ピン)、TD10です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用・フロントの2cH分の信号とACC線・12V常時電源線・アース線が取り出せます。※取り出しはフロントスピーカー信号のみ※JBLプレミアムサウンドシステム車非対応/トヨタディスプレイオーディオ非対応
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス JL30 サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス JL30サイバーストーク
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタJBL/レクサス/クラウン 30ピン用)、JL30です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用・トヨタJBLサウンドシステム搭載車/レクサスプレミアムサウンドシステム/マークレビンソンサウンドシステムに対応・全ての配線をギボシ化しているので様々な車種に対応可能です。※メーカーページの適合表に各車種のピンアサイン表を掲載されています。ご希望のスピーカー信号を取得してください。
型式MXUA80系 AXUH80系年式R2/6~主な適合車種ハリアー
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス WA52 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス WA52サイバーストーク
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、WA52です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×5
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス NS32 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス NS32サイバーストーク
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、NS32です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス MB20 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス MB20サイバーストーク
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、MB20です。・研究、DIYでお使いいただける加工用 カプラーハーネスです。・全線OFC配線です。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×22×2.5
サイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB40 サイバーストークサイバーストーク 互換性カプラーハーネス LB40サイバーストーク
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・サイバーストーク LB40 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
配線・フェイスパネルセット ホンダ N-BOX(R.5.10~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用 東光特殊電線配線・フェイスパネルセット ホンダ N-BOX(R.5.10~) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用東光特殊電線
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ホンダ N-BOX(H.5.10~)オーディオレス仕様車の車両純正配線を利用して市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを取り付けるために必要な配線コードやパネルなどのセットです。2DIN、2DINワイドどちらにも取付できます。
用途2DIN・2DINワイド対応純正取付部の加工が一切不要すぐに取り付けできます!大型フローティングナビの視界確保にも最適!
ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用 東光特殊電線ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用東光特殊電線
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブギボシ端子オス 2セット付属
電源配線キット carrozzeria電源配線キットcarrozzeria
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
車両ハーネスで対応できない消費電力の大きいAVシステムを接続する場合にバッテリーから直接、大電流(30A)を取り出すための電源キット。
USB変換ケーブル BullconUSB変換ケーブルBullcon
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
USBTypeCポートからUSBTypeAポートへ変換
全長(cm)約16電圧×電流(VA)’5/3USBHDCP対応・データ転送・充電対応
ステアリングリモコンハーネス20ピン ナヴィックステアリングリモコンハーネス20ピンナヴィック
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
ステアリングリモコンハーネス28ピン ナヴィックステアリングリモコンハーネス28ピンナヴィック
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)28P
日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス ナヴィック日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネスナヴィック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
日産 セレナ用インチ型カーナビゲーション取付キット カナテクス日産 セレナ用インチ型カーナビゲーション取付キットカナテクス
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販の9インチナビゲーションを取付けるキットです。
タイプオーディオレス車メーカー日産車種セレナ構成部品パネル、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他
分配/配線コード