絞り込み
適合メーカー
ピン数(ピン)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 分配/配線コード

375件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
  • カメラセレクター Bullcon

    カメラセレクター

    Bullcon
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)
    用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)メーカートヨタ適合車種ハイエース
  • カメラセレクター Bullcon

    カメラセレクター

    Bullcon
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。
    用途トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。メーカートヨタ適合車種ハイエース・レジアスエース
  • カメラセレクター Bullcon

    カメラセレクター

    Bullcon
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
    用途「マジコネ AV-C23/AV-C23G/AV-C53/AV-C53G」が装着されている車両にフロントカメラやサイドカメラを増設する場合使用します。適合車種ハイエース・レジアスエース
  • カメラセレクター Bullcon

    カメラセレクター

    Bullcon
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
    用途フロントカメラやサイドカメラの増設に使用します。仕様汎用タイプ
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能。AUTO ACC対応
    用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付にセット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~)適合メーカー日産
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
    用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。セット内容2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1適合車種日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~適合メーカー日産
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
    用途ホンダ ヴェゼルへの市販カーナビ・オーディオナビゲーションの取付に適合車種ホンダ ヴェゼル(型式)RV3/RV4/RV5/RV6(年式)2021年4月~適合メーカーホンダ
  • レンタカー/リース車両(オーディオレス車)専用オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    レンタカー/リース車両(オーディオレス車)専用オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    レンタカー/リース車両に対応。トヨタ ヤリス《メーカーオプションの法人向け車両のみ適合》への市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。。別途純正部品が必要(ダッシュボードパネル・フェイスパネル)。
    メーカートヨタ適合車種トヨタ ヤリス(メーカーオプションの法人向け車両のみ適合)、《型式》MXPH10/15/MXPA10/15/KSP210、《年式》R2年6月~
  • オーディオナビゲーション取付キット(スバル インプレッサ) エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット(スバル インプレッサ)

    エーモン
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    スバル インプレッサ/XVへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
    セット内容ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(20P)、車速配線カプラー(5P)、アンテナ変換コード(3P) 、タッピング(Φ5) ブラケット用×2メーカースバル適合車種subaru インプレッサg4/インプレッサスポーツ《型式》gk2/gk3/gk6/gk7/gt2/gt3/gt6/gt7《年式》2019年10月~、subaru xv《型式》gt3/gte《年式》2019年10月~
  • オーディオナビゲーション取付キット(ダイハツ タフト) エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット(ダイハツ タフト)

    エーモン
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ダイハツ タフトへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
    セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2メーカーダイハツ適合車種daihatsu タフト 《型式》la900s/la910s 《年式》r2年6月~ ※純正ナビ装着用パノラマモニター付車は適合不可
  • オーディオナビゲーション取付キット(トヨタ ルーミー) エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット(トヨタ ルーミー)

    エーモン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
    セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2メーカートヨタ、ダイハツ適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
  • ナビ取替えキット Beat-Sonic

    ナビ取替えキット

    Beat-Sonic
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    純正デッキを取り外して市販デッキ(ナビ)を取り付けるキット
  • トランスデューサーラインケーブル TL-20B Beat-Sonic

    トランスデューサーラインケーブル TL-20B

    Beat-Sonic
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    徹底した高品質。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
    外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内最大入力(W)50出力端子金メッキRCAジャックケーブル長(cm)30出力レベル入力レベルに対して-3dB
  • ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター Beat-Sonic

    ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター

    Beat-Sonic
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
    本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
  • カメラセレクター トヨタ ディスプレイオーディオ付車 Beat-Sonic

    カメラセレクター トヨタ ディスプレイオーディオ付車

    Beat-Sonic
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
    セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
  • カメラセレクター Beat-Sonic

    カメラセレクター

    Beat-Sonic
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
    適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16質量(g)約55電源電圧(V)DC11~15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)50以下入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
  • オーディオリレーセレクター Beat-Sonic

    オーディオリレーセレクター

    Beat-Sonic
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    2台のオーディオを自動切換えできます。ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。。大容量のオーディオまでカバー。大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。。車載用として最適な基板。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。。簡単確実なスクリューレス端子台を採用。SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
    セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)質量(g)200電源(V)DC12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35接続端子スクリューレス端子台接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    三菱車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
    用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1質量(g)273適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
    セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    スズキ車(12P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途スズキ車(12P)の電源取り出し時に使用タイプ12Pハーネスメーカースズキピン数(ピン)12P
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,698税込1,868
    1本
    12日以内出荷
    パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極メーカースバル・日産
  • ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)

    ステアリングリモコンハーネス

    NAVC(ナビック)
    2,398税込2,638
    1本
    12日以内出荷
    パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
    タイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネスメーカートヨタ
  • 車速用ハーネス NAVC(ナビック)

    車速用ハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,198税込1,318
    1本
    12日以内出荷
    日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
    用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ12Pハーネスメーカー日産ピン数(ピン)12P再生紙使用マーク適合
  • 車速用ハーネス NAVC(ナビック)

    車速用ハーネス

    NAVC(ナビック)
    819税込901
    1本
    12日以内出荷
    日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
    用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ4Pハーネスメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
  • 車速用ハーネス NAVC(ナビック)

    車速用ハーネス

    NAVC(ナビック)
    899税込989
    1本
    12日以内出荷
    トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
    用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用タイプ3Pハーネスメーカートヨタピン数(ピン)3P
  • 簡易電源分配コードキット NAVC(ナビック)

    簡易電源分配コードキット

    NAVC(ナビック)
    879税込967
    1セット
    12日以内出荷
    車両の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途車両の電源取り出し時に使用(配線)黄,赤,橙/白,青,黄緑タイプ簡易電源分配コードキットメーカー汎用
  • オーディオパネル NAVC(ナビック)

    オーディオパネル

    NAVC(ナビック)
    949税込1,044
    1セット
    12日以内出荷
    トヨタ車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
    用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプトヨタ車用ワイドパネルメーカートヨタ車種汎用
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ12Pハーネスメーカースズキピン数(ピン)12P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
    マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ12P/8Pハーネスメーカーマツダピン数(ピン)12P/8P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,798税込1,978
    1セット
    12日以内出荷
    マツダ車(1P/3P/4P/4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途マツダ車(1P/3P/4P/4P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ1P/3P/4P/4Pハーネスメーカーマツダピン数(ピン)1P/3P/4P/4P
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1セット
    12日以内出荷
    ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ4P/4P/6Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)4P/4P/6P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス→スバル車用オプションコネクタ(15P) NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス→スバル車用オプションコネクタ(15P)

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
    用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用タイプ15Pハーネスメーカースバルピン数(ピン)15再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,598税込1,758
    1本
    12日以内出荷
    スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ20Pハーネスメーカースバルピン数(ピン)20P再生紙使用マーク適合
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)
    1,698税込1,868
    1セット
    12日以内出荷
    トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    メーカートヨタ・ダイハツピン数(ピン)10P/6P再生紙使用マーク適合
  • USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉 ENDY

    USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉

    ENDY
    1,798税込1,978
    1本(2m)
    当日出荷
    メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 金メッキコンタクト 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
    用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル付属品ショート防止キャップ適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    1,298税込1,428
    1セット
    6日以内出荷
    ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
    仕様取付け用端子添付タイプ15ピンメーカースバル/'03年~(H.15~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
    仕様取付け用端子添付タイプ4ピンメーカー日産/'96年~(H.8~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイローコンバーター BRAITH(ブレイス)

    ハイローコンバーター

    BRAITH(ブレイス)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    出力(RCA)R/L各1系統本体寸法(mm)40×90×280出力インピーダンス(Ω)10000入力インピーダンス(Ω)100ケーブル長(mm)200(グランドケーブル)最大入力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7出力映像分配器 データシステム

    7出力映像分配器

    データシステム
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
    セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ寸法(mm)150×80×20定格電圧(V)DC12入力(映像)NTSC出力レベル(映像)50%~150%
分配/配線コード