チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
色黒
材質ポリプロピレン(PP)
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
色黒
材質樹脂製
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン
長さ(mm)140
使用温度範囲(℃)-45~125
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
色黒(スリット入り)
仕様難燃性
材質PP
連続使用温度(℃)95
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200
適合サイズΦ25
収縮温度70℃(最小)
使用温度範囲-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ
広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる
軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 
通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5
スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5
使用可能温度範囲-70℃~125℃
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ
内径(Φmm)5.1
寸法(Φmm)5
色オレンジ
材質ポリプロピレン
肉厚(mm)0.2
外径(Φmm)7.6
1パック(1本)
¥399
税込¥439
当日出荷
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
用途耐熱温度:-50~150度
長さ(m)0.8
サイズ(mm)適用外径~8
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。
軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。
衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。
切断はナイフ等で簡単にできます。
自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など
材質ポリプロピレン
形状スリット切込み有
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
1個(300m)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。