137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(9本)
    当日出荷
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルド

    パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    3本爪でガッチリキャッチ!!
    用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントプーラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥7,788税込¥8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • タイロッドリムーバー JTC

    タイロッドリムーバー

    JTC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラー JTC

    ベアリングレースプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマプラー KTC

    スライドハンマプラー

    KTC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
    材質(チップ)工具鋼
  • ステアリングプーラー トップ工業

    ステアリングプーラー

    トップ工業(6件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    愛車のステアリング抜きに
    使用範囲(mm)32~62アズワン品番64-6807-68ねじサイズ(押しねじ/六角)14mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • ベアリングレースプーラーセット JTC

    ベアリングレースプーラーセット

    JTC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントブーツツールセット KTC

    ボールジョイントブーツツールセット

    KTC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
  • ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC

    ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット

    JTC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    当日出荷
    センサロータ-の取り外しの必需品!
    セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    当日出荷
    12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    KTC(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
    用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • ロッキングユニテンション FPC

    ロッキングユニテンション

    FPC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    欠品中
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • ボルトナットエキストラクター インパクト用 アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター インパクト用

    アヴァンギャルド
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(12個)
    欠品中
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ボールジョイントブーツインサーターセット KTC

    ボールジョイントブーツインサーターセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応

『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦