セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80
適合ベアリング内径(Φmm)55~60
適合ベアリング外径(Φmm)90~130
総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
¥98,500
税込¥108,350
8日以内出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160
ケース寸法(mm)430×380×100
シャフト長さ(mm)~500
総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
¥212,000
税込¥233,200
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85
ケース寸法(mm)440×320×90
総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
¥257,000
税込¥282,700
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70
総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
¥165,000
税込¥181,500
8日以内出荷
材質先端:鉄(焼入れ)、持ち手:樹脂
全長(mm)280
質量(g)370
寸法a(mm)6
寸法b(mm)6
アズワン品番64-2216-11
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)
軸径(Φmm)22
全長(mm)600
質量(kg)1.1
先端幅(mm)44
アズワン品番64-2215-89
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
仕様ドイツ鋼製
質量(kg)7.63
直径(Φmm)(最大)200
引張強度7t
アーム長さ(mm)150・300
アズワン品番64-2213-31
1セット
¥106,200
税込¥116,820
翌日出荷
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。
ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm
質量(kg)1.8
差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
アズワン品番64-7828-36
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200・300・400
質量(kg)23.86
引張強度10t
最大径(Φmm)250
アズワン品番64-2213-32
1個
¥250,700
税込¥275,770
翌日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm
全長(mm)325
質量(kg)3.6
サイズ8"
引張強度8t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-7907-89
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150
質量(kg)12.8
ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)
引張強度5t
アーム長さ(mm)150、300
適合径(Φmm)200
1組
¥187,100
税込¥205,810
8日以内出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16
全長(mm)290
質量(kg)1.64
アズワン品番64-2236-27
アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用
エスコ品番EA514BM
材質スチール
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29
アズワン品番64-2214-21
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29・37・41
アズワン品番64-2214-22
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-39
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】80
口幅(mm)40
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-18
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)36
深さ(mm)【アーム】38
口幅(mm)18
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに
エスコ品番EA500CB-4
材質ドイツ鋼
最大開き(mm)85
口幅(mm)40
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-23
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)45
深さ(mm)【アーム】48
口幅(mm)23
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-2
材質ドイツ鋼
質量(kg)1.2
最大開き(mm)70
口幅(mm)16・22・32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
1個
¥79,100
税込¥87,010
翌日出荷
1個
¥63,500
税込¥69,850
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-29
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】60
口幅(mm)29
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。