1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16 全長(mm)290 質量(kg)1.64 アズワン品番64-2236-27 アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング