ブースターケーブル :「軽自動車・普通車用」の検索結果
ブースターケーブルとは、両側に大型クリップが付いている2本1組のケーブルです。バッテリーが上がってしまい、他の車から電気を分けてもらいながらエンジンをかける「ジャンピングスタート」を行う際に必要です。多くの場合、プラス極用が赤、マイナス極用は黒に塗り分けられています。長期間使用していないと被膜が破損していたりケーブルが断線していたり、クリップ部分にガタがきていることがありますので、定期的な点検が必要となります。
商品豆知識
「電流(A)」から絞り込む
50(4)
80(4)
100(5)
120(2)
200(4)
220(1)
300(3)
380
450(1)
500(3)
電流(A)をもっと見る
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)12/24
材質CCA(銅約64%)
仕様生産物賠償責任(PL)保険付
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。