絞り込み
材質
  • SUS316(1)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
  • クロロプレンゴム(CR)(8)
  • シリコン(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
長さ(mm)
  • 100000
  • 50(435)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,966)
  • 150(498)
  • 160(413)
  • 180(423)
  • 200(1,957)
  • 250(516)
  • 300(2,183)
  • 350(434)
  • 400(1,449)
  • 450(473)
  • 500(1,720)
  • 600(1,107)
  • 700(1,026)
  • 800(999)
  • 900(1,014)
  • 1000(1,773)
  • 2000(417)
ブランド
  • コクゴ(14)
  • ジーエルサイエンス(8)
  • イノベックス(8)
  • (3)
  • ホッティーポリマー(3)
  • ノーブランド(2)
  • ケニス(2)
  • 岡安ゴム(2)
  • イノアック(1)
  • エスコ(1)
  • 昭和商会(1)
  • アキツ(1)
  • 篠田ゴム(1)
  • 日本サンダイン(1)
  • ノブカワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(100m)
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRスポンジ角紐 コクゴCRスポンジ角紐コクゴ(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻(100m)
当日出荷から32日以内出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
CRスポンジ丸紐 コクゴCRスポンジ丸紐コクゴ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷から32日以内出荷
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
軟質塩化ビニールシート コクゴ軟質塩化ビニールシートコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)915
ネオロン丸紐 コクゴネオロン丸紐コクゴ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
エンビU型パッキンドラム巻 光エンビU型パッキンドラム巻(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/8×2.17ジーエルサイエンス
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×1.0ジーエルサイエンス
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
CR丸紐 コクゴCR丸紐コクゴ
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐候性に優れ、耐油性も良好です。
ネオロン角管 コクゴネオロン角管コクゴ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ポリプロピレンシート コクゴポリプロピレンシートコクゴ
119,800税込131,780
1巻(100m)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
ネオロン甲丸 コクゴネオロン甲丸コクゴ
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ネオロン角紐(両面テープ付) ケニスネオロン角紐(両面テープ付)ケニス
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20°硬度25°±5
軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ軟質塩化ビニール幅広シートコクゴ
16,980税込18,678
1巻(100m)
4日以内出荷から13日以内出荷
玉なし溝ゴム コクゴ玉なし溝ゴムコクゴ
57,980税込63,778
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
軟質塩化ビニール丸紐 コクゴ軟質塩化ビニール丸紐コクゴ
4,898税込5,388
1箱(100m×2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SUS316チューブ コイル 1/16×0.8 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.8ジーエルサイエンス
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.5ジーエルサイエンス
119,800税込131,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 3.0ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2
ビニール梨地シート コクゴビニール梨地シートコクゴ
13,980税込15,378
1巻(100m)
10日以内出荷
スリガラス状のビニールシートです。
幅(mm)915
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 2.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 2.0ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1
スポンジ甲丸紐 岡安ゴムスポンジ甲丸紐岡安ゴム
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトシート ロール品 日本サンダインプロテクトシート ロール品日本サンダイン
209,800税込230,780特価
1巻
当日出荷から16日以内出荷
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
ネオロン角紐(両面テープ無) ケニスネオロン角紐(両面テープ無)ケニス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20°硬度25°±5
SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.25ジーエルサイエンス
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 4.0ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)3
低反発性ゴム ハネナイト アキツ低反発性ゴム ハネナイトアキツ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
13,980税込15,378
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
長さ(m)100幅(mm)1350
GTC2450 グりーン イノベックスGTC2450 グりーンイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどブルー/白長さ(m)100厚さ#2500幅(cm)185
GT2500 グリーン/シルバー イノベックスGT2500 グリーン/シルバーイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどグリーン/シルバー長さ(m)100厚さ#2500幅(cm)185
GT2500 オレンジ/シルバー イノベックスGT2500 オレンジ/シルバーイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどオレンジ/シルバー長さ(m)100厚さ#2500幅(cm)185
GT2500 オレンジ イノベックスGT2500 オレンジイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどオレンジ長さ(m)100厚さ#2500幅(cm)185
GT2200 クリヤー イノベックスGT2200 クリヤーイノベックス
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
用途
用途養生シート・野積みシート・カバーなどクリヤー長さ(m)100厚さ#2200幅(cm)185

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)